Ο διακόπτης αποσύνδεσης Hubbell Wiring Device-Kellems HBLDS3VFD έχει σχεδιαστεί για να απενεργοποιεί διάφορα ηλεκτρικά κυκλώματα ή να απομονώνει κυκλώματα κατάντη για διακοπή έκτακτης ανάγκης, συντήρηση ή σέρβις.
Χαρακτηριστικά:
- Διαθέτει περίβλημα PBT για αντοχή στην κρούση και προστασία από τη διάβρωση ή τη σκουριά.
- Το περίβλημά του έχει βαθμολογία IP69k και παρέχει Type 4X, 12K προστασία εισόδου νερού για την αποφυγή ζημιών στα εσωτερικά εξαρτήματα.
- Αυτός ο διακόπτης αποσύνδεσης είναι εξοπλισμένος με μια πολύ ορατή κόκκινη λαβή για καλύτερη ορατότητα ακόμη και σε χαμηλά φώτα και είναι συμβατός με κλείδωμα / Tagout OSHA για να δέχεται έως και τρία λουκέτα 8 mm.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ένας μη εύτηκτος διακόπτης;
Α. Οι μη εύτηκτοι διακόπτες επιτρέπουν μια βολική μέθοδο για το άνοιγμα και το κλείσιμο ενός κυκλώματος. Το άνοιγμα του κυκλώματος αποσυνδέει το φορτίο από την παροχή ρεύματος, ενώ το κλείσιμο του κυκλώματος το συνδέει ξανά στην πηγή. Αυτοί οι τύποι διακοπτών προστατεύονται από εξωτερικές συσκευές υπερέντασης, όπως διακόπτες κυκλώματος ή ασφάλειες.
Ε. Σε τι χρησιμεύει η στεγανοποίηση άξονα;
A. Οι στεγανοποιήσεις άξονα από νεοπρένιο έχουν σχεδιαστεί για να κλείνουν το κενό μεταξύ στατικών και περιστρεφόμενων εξαρτημάτων και να εμποδίζουν τους ρύπους να περάσουν από το διάκενο.
Ε. Τι είναι το PBT;
A. Το PBT ή το τερεφθαλικό πολυβουτυλένιο είναι ένας τύπος πλαστικού που χρησιμοποιείται για την κατασκευή βυσμάτων σύνδεσης και ειδών αυτοκινήτου ή οικιακής χρήσης. Παρέχει καλή ηλεκτρική μόνωση και αντοχή στη θερμότητα έως και 150 βαθμούς C για την αποφυγή τήξης.