Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6AC Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 600 VAC, 60 A | AB9NFH 2EAW3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6AC Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 600 VAC, 60 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9NFH Μοντέλο: HBLDS6ACCross Ref: 2EAW3

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€865.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειστός διακόπτης αποσύνδεσης
Ενισχυτές60
Φόρμα Επικοινωνίας4 PST
Current RatingΗ 60
Βάθος5.9 "
Διηλεκτρική αντοχήΕλάχιστο 3000 VAC
Διάσταση11 x 7.75 x 5.94 "
DutyGeneral
Ύψος5.94 "
HP7.5 έως 50 HP @ 600 VAC
Μήκος11 "
ΥλικόValox
Τύπος περιβλήματος NEMA4, 4Χ, 12Κ
Αριθμός Πολωνών3 πόλο (3 λεπίδες)
Αριθμός καλωδίων4
Θερμοκρασία λειτουργίας.-75 έως -40 βαθμούς Γ
Φάση1 ή 3
Τάση600 VAC
Πλάτος7.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6325
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εύφλεκτο / μη εύτηκτο (μη εύφλεκτο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτίμηση IPΕνισχυτέςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ιπποδύναμηΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3VFD Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 3 πόλοι, 600 VAC, 30 A | AA7UZY 16R068 HBLDS3VFDΚλειστός διακόπτης αποσύνδεσηςIP54303 PST8.5 "Zalox με υλικό από ανοξείδωτο ατσάλι-3 πόλο (3 λεπίδες)€642.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10 Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 3 πόλοι, 600 VAC, 100 A | AB9NFB 2EAV6 HBLDS10Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης-1003 PST11 "Valox503 πόλο (3 λεπίδες)€1,019.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS33ACNK Διακόπτης αποσύνδεσης κλειστού, 3 πόλων, 600 VAC, 30 A | AB9NFD 2EAV8 HBLDS33ACNKΚλειστός διακόπτης αποσύνδεσης-304 PST8.5 "Valox-3 πόλο (3 λεπίδες)€769.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3AC Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 3 πόλοι, 600 VAC, 30 A | AB9NFE 2EAV9 HBLDS3ACΚλειστός διακόπτης αποσύνδεσης-304 PST8.5 "Valox-3 πόλο (3 λεπίδες)€593.18
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3 Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 3 πόλοι, 600 VAC, 30 A | AC8QHF 3D383 HBLDS3Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης66303 PST8.5 "Valox με υλικό από ανοξείδωτο ατσάλι153 πόλο (3 λεπίδες)€503.53
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10AC Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 3 πόλοι, 600 VAC, 100 A | AD6ZUP 4CV73 HBLDS10ACΚλειστός διακόπτης αποσύνδεσης661003 PST11 "Valox με υλικό από ανοξείδωτο ατσάλι-3€1,185.25
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6 Διακόπτης κλειστού διακόπτη, 600 VAC, 60 A | AD6ZUQ 4CV74 HBLDS6Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης66603 PST11 "Valox με υλικό από ανοξείδωτο ατσάλι503€757.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6AC Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 600 VAC, 60 A
€865.25 /μονάδα