HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSRMQ5 Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 600 VAC, 30 A, ανοξείδωτο ατσάλι | BD3VDQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSRMQ5 Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 600 VAC, 30 A, ανοξείδωτος χάλυβας

Στοιχείο: BD3VDQ Μοντέλο: HBLDS3SSRMQ5
€1,241.34 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειστός διακόπτης αποσύνδεσης
Current RatingΗ 30
Διηλεκτρική αντοχήΕλάχιστο 2200 VAC
Διάσταση8.5 x 6 x 4.12 "
Ύψος4.12 "
Μήκος8.5 "
Μέγιστη. ιπποδύναμη15
Θερμοκρασία λειτουργίας.-75 έως -40 βαθμούς Γ
Φάση3
Πλάτος6"
Μέγεθος καλωδίου# 14 - # 10 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSRMQ5 Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 600 VAC, 30 A, ανοξείδωτος χάλυβας
€1,241.34 /μονάδα