RULAND MANUFACTURING D Bore Shaft Collars, σειρά SPD


Φίλτρα
Τύπος διαστάσεων: Αρχικό , Αριθμός κομματιών: 2 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.ΥλικόΕκτός Dia.Υλικό βιδώνΒίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SPD-16-F
1"2.032 "Μαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα1.75 "Κράμα χάλυβα1 / 4 "-281 / 2 "€65.64
B
SPD-16-SS
1"2.032 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι1.75 "Ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "-281 / 2 "€104.45
A
SPD-8-F
1 / 2 "1.281 "Μαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα1.125 "Κράμα χάλυβα# 8-3213 / 32 "€49.02
B
SPD-8-SS
1 / 2 "1.281 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι1.125 "Ανοξείδωτο ατσάλι# 8-3213 / 32 "€74.34
A
SPD-4-F
1 / 4 "0.773 "Μαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα5 / 8 "Κράμα χάλυβα# 4-409 / 32 "€46.74
B
SPD-4-SS
1 / 4 "0.773 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι5 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλι# 4-409 / 32 "€61.40
A
SPD-12-F
3 / 4 "1.808 "Μαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα1.5 "Κράμα χάλυβα1 / 4 "-281 / 2 "€59.59
B
SPD-12-SS
3 / 4 "1.808 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι1.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "-281 / 2 "€90.26

D Bore Shaft Collars, σειρά SPD

Περιλαίμια δύο τεμαχίων από Ruland Manufacturing διαθέτουν οπές D για ζευγάρωμα με D-άξονα για μέγιστη ισχύ συγκράτησης. Έρχονται σε σχέδιο σφιγκτήρα που δεν αλλοιώνει τον άξονα και επιτρέπει εύκολη αφαίρεση & αόριστες ρυθμίσεις. Αυτές οι μονάδες είναι ενσωματωμένες με ζευγαρωμένα μισά για να προσφέρουν σωστή εφαρμογή & ευθυγράμμιση. Οι σφυρήλατες βίδες δοκιμάζουν πέρα ​​από τα πρότυπα ANSI, προσφέροντας μέγιστη ισχύ συγκράτησης. Αυτές οι μονάδες συμβατές με RoHS 3 και REACH διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 303 / χάλυβα χωρίς μόλυβδο 1215 για αυξημένη ισχύ συγκράτησης. Μπορούν να χειριστούν θερμοκρασίες λειτουργίας που κυμαίνονται μεταξύ -40 και 350 βαθμών Φαρενάιτ.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;