SPARTAN SCIENTIFIC 6200 Series, ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα


Οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες Spartan Scientific 6200 Series είναι βαλβίδες τοποθέτησης 2 / 3 κατευθύνσεων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ροής των υγρών σε βιομηχανικούς αυτοματισμούς, συστήματα HVAC και άρδευσης.

Φίλτρα
Υλικό σώματος: Νάιλον γεμάτο γυαλί , Περίβλημα πηνίου: Στεγανή και σκόνη , Κατηγορία μόνωσης πηνίου: F , Ηλεκτρικές συνδέσεις: 18 "Μόλυβδος , Hz: 50/60 , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 140 βαθμοί F , Min. Διαφορά πίεσης λειτουργίας: 0 psi , Βαθμολογία NEMA: 4, 4Χ , Λειτουργία: Αμεση ενέργεια , Συνολικό ύψος: 3 13 / 64 " , Συνολικό μήκος: 1 13 / 16 " , Συνολικό πλάτος: 1 15 / 32 " , Διαμόρφωση βαλβίδας: Κανονικά κλειστό , Σχεδιασμός βαλβίδας: 2-Way / 2-Position
ΣτυλΜοντέλοΣυντελεστής όγκουOrifice Dia.Μέγεθος σωλήναΥλικό σφραγίδαςΤάσηWattsΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
6200-E60-AAB6B
0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM24 VAC8€66.66
A
6200-B60-AAC2B
0.525 / 32 "3 / 8 "Μπόνα Ν12 VDC10€64.98
A
6200-Β60-ΑΑΒ6Β
0.525 / 32 "1 / 4 "Μπόνα Ν24 VAC8€64.98
A
6200-E60-AAC2B
0.525 / 32 "3 / 8 "EPDM12 VDC10€66.66
A
6200-E60-AAB3B
0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM24 VDC10€68.95
A
6200-E60-AAB7B
0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM120 VAC8€66.66
A
6200-Β60-ΑΑΒ3Β
0.525 / 32 "1 / 4 "Μπόνα Ν24 VDC10€64.98
A
6200-E60-AAB2B
0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM12 VDC10€66.66
A
6200-Β60-ΑΑΒ2Β
0.525 / 32 "1 / 4 "Μπόνα Ν12 VDC10€64.98
A
6200-B60-AAC3B
0.525 / 32 "3 / 8 "Μπόνα Ν24 VDC10€64.98
A
6200-B60-AAC7B
0.525 / 32 "3 / 8 "Μπόνα Ν120 VAC8€64.98
A
6200-B60-AAC6B
0.525 / 32 "3 / 8 "Μπόνα Ν24 VAC8€64.98
A
6200-E60-AAC6B
0.525 / 32 "3 / 8 "EPDM24 VAC8€66.66
A
6200-E60-AAC7B
0.525 / 32 "3 / 8 "EPDM120 VAC8€66.66
A
6200-E60-AAC3B
0.525 / 32 "3 / 8 "EPDM24 VDC10€66.66
A
6200-Β60-ΑΑΒ7Β
0.525 / 32 "1 / 4 "Μπόνα Ν120 VAC8€64.98
A
6200-E70-AAC3B
0.6113 / 64 "3 / 8 "EPDM24 VDC10€66.66
A
6200-E70-AAB7B
0.6113 / 64 "1 / 4 "EPDM120 VAC8€66.66
A
6200-Β70-ΑΑΒ7Β
0.6113 / 64 "1 / 4 "Μπόνα Ν120 VAC8€64.98
A
6200-B70-AAC6B
0.6113 / 64 "3 / 8 "Μπόνα Ν24 VAC8€64.98
A
6200-B70-AAC3B
0.6113 / 64 "3 / 8 "Μπόνα Ν24 VDC10€64.98
A
6200-Β70-ΑΑΒ6Β
0.6113 / 64 "1 / 4 "Μπόνα Ν24 VAC8€64.98
A
6200-E70-AAC7B
0.6113 / 64 "3 / 8 "EPDM120 VAC8€66.66
A
6200-Β70-ΑΑΒ2Β
0.6113 / 64 "1 / 4 "Μπόνα Ν12 VDC10€67.20
A
6200-B70-AAC7B
0.6113 / 64 "3 / 8 "Μπόνα Ν120 VAC8€64.98
A
6200-E70-AAC2B
0.6113 / 64 "3 / 8 "EPDM12 VDC10€66.66
A
6200-E70-AAC6B
0.6113 / 64 "3 / 8 "EPDM24 VAC8€65.89
A
6200-E70-AAB3B
0.6113 / 64 "1 / 4 "EPDM24 VDC10€66.66
A
6200-E70-AAB2B
0.6113 / 64 "1 / 4 "EPDM12 VDC10€66.66
A
6200-E70-AAB6B
0.6113 / 64 "1 / 4 "EPDM24 VAC8€66.66
A
6200-Β70-ΑΑΒ3Β
0.6113 / 64 "1 / 4 "Μπόνα Ν24 VDC10€64.98
A
6200-B70-AAC2B
0.6113 / 64 "3 / 8 "Μπόνα Ν12 VDC10€64.98

Μηχανισμός εργασίας

  • Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αποτελείται από πηνίο, έμβολο, έδρα βαλβίδας και δίοδο υγρού.
  • Σε κατάσταση απενεργοποίησης, το έμβολο με ελατήριο παραμένει στην έδρα της βαλβίδας, εμποδίζοντας τη ροή του υγρού.
  • Όταν το πηνίο φορτίζεται, δημιουργείται ένα μαγνητικό πεδίο, που έλκει το έμβολο και το κάνει να απομακρύνεται από την έδρα της βαλβίδας.
  • Αυτή η κίνηση ανοίγει τη δίοδο, επιτρέποντας στο υγρό να ρέει όσο το πηνίο παραμένει ενεργοποιημένο.
  • Όταν το πηνίο απενεργοποιηθεί, η δύναμη του ελατηρίου επαναφέρει το έμβολο στην κλειστή του θέση, σταματώντας τη ροή του υγρού.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτές οι βαλβίδες άμεσης δράσης διαθέτουν κατασκευή από νάιλον γεμάτη γυαλί για βελτιωμένη αντοχή σε εφελκυσμό και ακαμψία.
  • Διαθέτουν περιβλήματα πηνίου με βαθμολογία NEMA για προστασία από το νερό και τη σκόνη.
  • Αυτές οι κανονικά ανοιχτές / κλειστές ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες προσφέρουν σφραγίδες Buna-N / EPDM για να εξασφαλίσουν στεγανή σύνδεση.
  • Διατίθενται με μόνωση πηνίου κατηγορίας F για βελτιωμένη ηλεκτρική μόνωση και διάρκεια ζωής σε πηνίο.
  • Αυτές οι βαλβίδες μπορούν να αντέξουν πιέσεις που κυμαίνονται από 0 έως 250 psi.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • CE

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή μιας ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας;

Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν τον απαιτούμενο ρυθμό ροής και πίεση, τον τύπο του ρευστού ή του αερίου που ελέγχεται, τη θερμοκρασία, την υγρασία, την τάση και την κατανάλωση ισχύος.

Ποιος είναι ο χρόνος απόκρισης αυτών των ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων;

Έχουν χρόνο απόκρισης από 16 έως 40 χιλιοστά του δευτερολέπτου (πλήρης κύκλος).

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;