Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B70-AAC3B ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/8 ίντσες 24vdc Buna N | AF6RTN 20HL66

SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B70-AAC3B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/8 ιντσών 24vdc Buna N

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6RTN Μοντέλο: 6200-B70-AAC3BCross Ref: 20HL66
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
€64.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Υλικό σώματοςΝάιλον γεμάτο γυαλί
Συντελεστής όγκου0.61
Περίβλημα πηνίουΣτεγανή και σκόνη
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσεις18 "Μόλυβδος
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ
ΕπιχείρησηΑμεση ενέργεια
Orifice Dia.13 / 64 "
συνολικό ύψος3 13 / 64 "
Συνολικό μήκος1 13 / 16 "
συνολικό πλάτος1 15 / 32 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας100 psi
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση24 VDC
Watts10

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)3.65
Κωδικός ΕΣ8481200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής όγκουOrifice Dia.Μέγεθος σωλήναΥλικό σφραγίδαςΤάσηWattsΤιμή
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB6B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/4 ίντσας 24vac Buna N | AF6RRJ 20HL39 6200-Β60-ΑΑΒ6Β0.525 / 32 "1 / 4 "Μπόνα Ν24 VAC8€64.98
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB7B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/4 ίντσας 120vac Buna N | AF6RRK 20HL40 6200-Β60-ΑΑΒ7Β0.525 / 32 "1 / 4 "Μπόνα Ν120 VAC8€64.98
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB2B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/4 ίντσας 12vdc Buna N | AF6RRL 20HL41 6200-Β60-ΑΑΒ2Β0.525 / 32 "1 / 4 "Μπόνα Ν12 VDC10€64.98
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB3B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/4 ίντσας 24vdc Buna N | AF6RRM 20HL42 6200-Β60-ΑΑΒ3Β0.525 / 32 "1 / 4 "Μπόνα Ν24 VDC10€64.98
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E60-AAB6B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/4 ίντσες 24vac Epdm | AF6RRN 20HL43 6200-E60-AAB6B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM24 VAC8€66.66
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E60-AAB7B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/4 ίντσας 120vac Epdm | AF6RRP 20ΗL44 6200-E60-AAB7B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM120 VAC8€66.66
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E60-AAB2B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/4 ίντσες 12vdc Epdm | AF6RRQ 20HL45 6200-E60-AAB2B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM12 VDC10€66.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B70-AAC3B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/8 ιντσών 24vdc Buna N
€64.98 /μονάδα