Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL9367 Δοχείο ίσιας λεπίδας, γείωση 2-P 3-W, 50A 250V, 6-50R, Μαύρο, 1 Pk | AE7LHC 5Z897

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή ίσιας λεπίδας HBL9367, γείωση 2-P 3-W, 50A 250V, 6-50R, Μαύρο, 1 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LHC Μοντέλο: HBL9367Cross Ref: 5Z897
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
€109.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή Flush Mount
Ενισχυτές50
ΧρώμαΜαύρη
ΣυνδεσιμότηταΠίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες
Current RatingΗ 50
Διάμετρος BCEΠίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Dutyβαρύς
ΒαθμόςΧαρακτηριστικά
Ύψος2.23 "
HP3
Εκτίμηση IP20
Μήκος3.28 "
ΥλικόΘερμοπλαστικό / Σύνθετο
Μέγιστη. ιπποδύναμη3
Διαμόρφωση NEMA6-50R
Αξιολόγηση NEMA6-50R
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίωνΓείωση 3-καλωδίων
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση250 VAC
Τάση τάσης250 V
Ισχύς12500 W
Πλάτος2.25 "
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG έως # 4 AWG
Μέθοδος καλωδίωσηςΠίσω και πλάγια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςCurrent RatingHPΜέγιστη. ιπποδύναμηΔιαμόρφωση NEMAΑξιολόγηση NEMAΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL9330 Δοχείο ίσιας λεπίδας, γείωση 2-P 3-W, 30A 250V, 6-30R, Μαύρο, 1 Pk | AE7LHA 5Z895 HBL933030Η 30226-30R6-30R€93.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή ίσιας λεπίδας HBL9367, γείωση 2-P 3-W, 50A 250V, 6-50R, Μαύρο, 1 Pk
€109.15 /μονάδα