A B Περιβάλλον εφαρμογής: Βιομηχανικά περιβάλλοντα , Χρώμα: Μαύρη , Συνδεσιμότητα: Πίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες , Καθήκον: βαρύς , Βαθμός: Χαρακτηριστικά , Υψος: 2.23 " , Αξιολόγηση IP: 20 , Μήκος: 3.28 " , Υλικό: Θερμοπλαστικό / Σύνθετο , Τύπος τοποθέτησης: Ξεπλύνετε , Αριθμός συμμοριών: 1 , Αριθμός Πολωνών: 2-πόλο , Αριθμός καλωδίων: Γείωση 3-καλωδίων , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση , Τύπος εξόδου: μονόκλινο , Φάση: Μονοφασική , Ενδειξη λειτουργίας: Οχι , Καταστολή υπέρτασης: Οχι , Τάση: 250 VAC , Αξιολόγηση τάσης: 250 V , Πλάτος: 2.25 " , Μέγεθος καλωδίου: # 12 AWG έως # 4 AWG , Μέθοδος καλωδίωσης: Πίσω και πλάγια