Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8119V Γυναικείο βύσμα, Straight, 15A 125V, 5-15R, White, 1 Pk | AE7LGE 5Z874

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8119V Θηλυκή υποδοχή, Ευθεία, 15A 125V, 5-15R, Λευκό, 1 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LGE Μοντέλο: HBL8119VCross Ref: 5Z874
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
€48.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςConnector
Ενισχυτές15
ΑντιμικροβιακόΟχι
ΧρώμαΆσπρο
Εύρος αγωγών# 14 AWG έως # 12 AWG
ΣυνδεσιμότηταΑκροδέκτες βίδας
Καλώδιο Dia. Εύρος0.300 "-0.660"
Μέγεθος καλωδίου0.300 έως 0.660 "
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΑκροδέκτες βίδας
Διάμετρος Δ# 14 AWG έως # 12 AWG
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΝοσοκομείο
Ύψος1.13 "
HP0.5
ΜόνωσηΜονωμένο σώμα
Εκτίμηση IP20
Μήκος2.63 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη0.5
Διαμόρφωση NEMA5-15R
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
Φάση1
Θερμ. ΕκτίμησηΜέγιστη συνεχής- 75 βαθμοί C, ελάχιστη- -40 χωρίς πρόσκρουση
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Πλάτος1.25 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 12 AWG
Τύπος καλωδίουκρεμαστός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά Valise, Βαθμός Νοσοκομείου,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕνισχυτέςΧρώμαΥλικόΜέγιστη. ιπποδύναμηΔιαμόρφωση NEMAΑξιολόγηση NEMAΤάσηΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8319CT Γυναικείο βύσμα, Straight, 20A 125V, 5-20R, Clear, 1 Pk | AC2MJU 2LBY1 HBL8319CT2.78 "20ΔιαφανήςΣύνθετος15-20R5-20R125 VAC€92.01
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8469V Γυναικείο βύσμα, Straight, 20A 250V, 6-20R, White, 1 Pk | AC2MJX 2LBY4 HBL8469V2.63 "20ΆσπροΝάιλον26-20R6-20R250 VAC€66.03
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8219C Γυναικείο βύσμα, Straight, 15A 125V, 5-15R, Ασπρόμαυρο, 1 Pk | AE2YVU 5A077 HBL8219C2.78 "15Μαύρο και ΆσπροΝάιλον0.55-15R5-15R125 VAC€63.21
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8319C Θηλυκό βύσμα, Straight, 20A 125V, 5-20R, μαύρο και άσπρο, 1 Pk | AE7LGD 5Z873 HBL8319C2.78 "20Μαύρο και ΆσπροΝάιλον15-20R5-20R125 VAC€82.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8219CT Γυναικείο βύσμα, Straight, 15A 125V, 5-15R, Transparent, 1 Pk | AE7ZJH 6C628 HBL8219CT2.78 "15ΔιαφανήςΣύνθετος0.55-15R5-15R125 VAC€76.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8119V Θηλυκή υποδοχή, Ευθεία, 15A 125V, 5-15R, Λευκό, 1 Pk
€48.10 /μονάδα