Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8219CT Γυναικείο βύσμα, Straight, 15A 125V, 5-15R, Transparent, 1 Pk | AE7ZJH 6C628

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8219CT Θηλυκή υποδοχή, ίσια, 15A 125V, 5-15R, Διαφανής, 1 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7ZJH Μοντέλο: HBL8219CTΚωδ. Σταυρού: 6C628
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
€76.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςConnector
Ενισχυτές15
ΑντιμικροβιακόΟχι
ΧρώμαΔιαφανής
ΣυνδεσιμότηταΑκροδέκτες βίδας
Καλώδιο Dia. Εύρος0.230 "-0.720"
Μέγεθος καλωδίου0.230 έως 0.720 "
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΑκροδέκτες βίδας
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΝοσοκομείο
Ύψος1.53 "
HP0.5
ΜόνωσηΜονωμένο σώμα
Εκτίμηση IP20
Μήκος2.78 "
ΥλικόΣύνθετος
Μέγιστη. ιπποδύναμη0.5
Διαμόρφωση NEMA5-15R
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
Φάση1
Θερμ. ΕκτίμησηΜέγιστη συνεχής- 75 βαθμοί C, ελάχιστη- -40 χωρίς πρόσκρουση
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Πλάτος1.53 "
Μέγεθος καλωδίου# 18 AWG έως # 10 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βαρέων καθηκόντων Insulgrip

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕνισχυτέςΧρώμαΥλικόΜέγιστη. ιπποδύναμηΔιαμόρφωση NEMAΑξιολόγηση NEMAΤάσηΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8319CT Γυναικείο βύσμα, Straight, 20A 125V, 5-20R, Clear, 1 Pk | AC2MJU 2LBY1 HBL8319CT2.78 "20ΔιαφανήςΣύνθετος15-20R5-20R125 VAC€92.01
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8469V Γυναικείο βύσμα, Straight, 20A 250V, 6-20R, White, 1 Pk | AC2MJX 2LBY4 HBL8469V2.63 "20ΆσπροΝάιλον26-20R6-20R250 VAC€66.03
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8219C Γυναικείο βύσμα, Straight, 15A 125V, 5-15R, Ασπρόμαυρο, 1 Pk | AE2YVU 5A077 HBL8219C2.78 "15Μαύρο και ΆσπροΝάιλον0.55-15R5-15R125 VAC€63.21
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8319C Θηλυκό βύσμα, Straight, 20A 125V, 5-20R, μαύρο και άσπρο, 1 Pk | AE7LGD 5Z873 HBL8319C2.78 "20Μαύρο και ΆσπροΝάιλον15-20R5-20R125 VAC€82.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8119V Γυναικείο βύσμα, Straight, 15A 125V, 5-15R, White, 1 Pk | AE7LGE 5Z874 HBL8119V2.63 "15ΆσπροΝάιλον0.55-15R5-15R125 VAC€48.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8219CT Θηλυκή υποδοχή, ίσια, 15A 125V, 5-15R, Διαφανής, 1 Pk
€76.60 /μονάδα