Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL7598 Υποδοχή με φλάντζα, 15A, 125VAC, 2-πολικός, 3-wire γείωση | BC8NNQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7598 Υποδοχή με φλάντζα, 15A, 125VAC, 2-πολικός, γείωση 3 συρμάτων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC8NNQ Μοντέλο: HBL7598

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα δοχείο
ΣυνδεσιμότηταΑκροδέκτες βίδας
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΑκροδέκτες βίδας
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος1.25 "
Μήκος2.06 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αξιολόγηση NEMAML-2R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης125 V
Ισχύς1875 W
Πλάτος1.62 "
Μέγεθος καλωδίου# 18 AWG έως # 14 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7598 Υποδοχή με φλάντζα, 15A, 125VAC, 2-πολικός, γείωση 3 συρμάτων
€52.79 /μονάδα