Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7515C Θηλυκός σύνδεσμος, Βαρέως τύπου, Straight, 50A 125 / 250V, 10-50R, Μαύρο, 1 Pk | AC8QDV 3D259

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7515C Θηλυκή υποδοχή, Heavy Duty, Straight, 50A 125/250V, 10-50R, Black, 1 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8QDV Μοντέλο: HBL7515CΣταυρός: 3D259

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€251.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςConnector
Ενισχυτές50A
ΑντιμικροβιακόΟχι
ΧρώμαΜαύρη
Εύρος αγωγών# 10 AWG
ΣυνδεσιμότηταΑκροδέκτες βίδας
Καλώδιο Dia. Εύρος0.625 "-1.218"
Μέγεθος καλωδίου0.625 έως 1.218 "
Current RatingΗ 50
Διάμετρος BCEΑκροδέκτες βίδας
Διάμετρος Δ# 10 AWG
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςGeneral
Ύψος2.88 "
HP2
ΜόνωσηΜονωμένο σώμα
Εκτίμηση IP20
Μήκος5.75 "
ΥλικόΣύνθετος
Μέγιστη. ιπποδύναμη3
Διαμόρφωση NEMA10-50R
Αξιολόγηση NEMA10-50R
Αριθμός αγωγών3-σύρματα χωρίς γείωση
Αριθμός Πολωνών3-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
Θερμ. ΕκτίμησηΜέγιστη συνεχής- 75 βαθμοί C, ελάχιστη- -40 χωρίς πρόσκρουση
Τάση125 / 250 VAC
Τάση τάσης125 / 250 V
Πλάτος2.88 "
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG έως # 4 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)23.37
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8536490080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Υγρασία, σκόνη και καιρός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΕνισχυτέςΧρώμαΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ιπποδύναμηΔιαμόρφωση NEMAΑξιολόγηση NEMAΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM69C Συνδετήρας 5-15r 15a 125v | AC8QBP 3D198 HBL52CM69C0.515Κίτρινο-Νάιλον-5-15R-€64.13
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369VY Γυναικείο βύσμα, Straight, 20A 125V, 5-20R, Yellow, 1 Pk | AC8QBW 3D208 HBL5369VY120Κίτρινο2.68 "Νάιλον15-20R5-20R€47.74
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VBLK Γυναικείο βύσμα, Straight, 15A 125V, 5-15R, Black, 1 Pk | AC8QCK 3D225 HBL5969VBLK0.515Μαύρη2.68 "Νάιλον0.55-15R5-15R€44.95
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM69V Συνδετήρας 5-15r 15a 125v | AC8QMX 3D876 HBL52CM69V-15AΚίτρινο-Νάιλον-5-15R-€45.57
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5324 Γυναικείο βύσμα, Βαρέως τύπου, Straight, 15A 277VAC, 7-15R, 1 Pk | AC8QNC 3D889 HBL5324215Καστανό-Σύνθετος27-15R7-15R€90.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VY Γυναικείο βύσμα, Straight, 15A 125V, 5-15R, Yellow, 1 Pk | AD6RNT 4A254 HBL5969VY0.515Κίτρινο2.68 "Νάιλον0.55-15R5-15R€40.88
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5869VY Γυναικείο βύσμα, Straight, 15A 125V, 1-15R, Yellow, 1 Pk | AE7LGL 5Z882 HBL5869VY0.515Κίτρινο2.38 "Νάιλον-1-15R1-15R€35.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7515C Θηλυκή υποδοχή, Heavy Duty, Straight, 50A 125/250V, 10-50R, Black, 1 Pk
€251.08 /μονάδα