A B Τύπος συναγερμού: Σφυρίχτρα συναγερμού χαμηλής πίεσης , Υλικό θήκης: Πολυανθρακικό , Υλικό φλάντζας: Καουτσούκ , Υψος: 13 " , Περιλαμβάνει: Μετρητές πίεσης, ανακουφιστική βαλβίδα, πολλαπλή και θήκη , Μέγιστη. Ροή αέρα: 80 CFM @ 110 psi , Μέγιστη. Ροή αέρα @ Πίεση: 80 CFM @ 110 psi , Μέγιστη. Μέγεθος σωλήνα αέρα: 300 πόδια. , Μέγιστη. Πίεση εξόδου: 125 psi , Min. Αναγνωριστικό σωλήνα: 1 / 2 " , Αριθμός πολλαπλής εξόδου: 4 , Αριθμός καταστημάτων: 1 , Εύρος πίεσης: 0 έως 160 psi , Ρυθμιστής πίεσης: 0 έως 125 psi , Εύρος πίεσης ρυθμιστή: 0 έως 125 psi , Τύπος ρυθμιστή: Ρυθμιζόμενες τιράντες , Πίεση βαλβίδας εκτόνωσης: 125 psi , Πίεση βαλβίδας: 125 psi