AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4R Point of Attachment Box, 4 Independent Regulator and Coupling | CD6JTC

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4R Point Of Attachment Box, 4 ανεξάρτητος ρυθμιστής και σύνδεσμος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6JTC Μοντέλο: POA-4R

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€795.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣημείο προσάρτησης
Υπόθεση ΥλικόΠολυανθρακικό
Υλικό φλάντζαςΚαουτσούκ
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουΆντρας
Πολλαπλό υλικόΑλουμίνιο
Εύρος πίεσης0 έως 160 psi
Τύπος ρυθμιστήΡυθμιζόμενες τιράντες
Πίεση βαλβίδας125 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ9026806000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΒάθοςΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜήκοςΜέγιστη. Πίεση εισόδουΑριθμός Ρυθμιστικών ΑρχώνΆτομα που εξυπηρετήθηκανΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4 Point Of Attachment Box, Standard, 4 Coupling | AE3CTY 5CFL9 ΠΟΑ-4--1 / 2 "Άντρας-150 psi-4€914.75
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BBM-4LF Point Of Attachment Box with Final Particulate Filter, 9V DC | CD6JEP BBM-4LF9V DC-----4-€2,265.14
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BBM-4LF120 Point Of Attachment Box with Final Particulate Filter, 115V AC | CD6JEQ BBM-4LF120115V AC-----4-€2,532.41
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-1 Point Of Attachment Box, 1 Outlets | CD6JRT ΠΟΑ-1-6"1 / 2 "-16 "150 psi--€260.59
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-2 Point Of Attachment Box, Standard, 2 Coupling | CD6JRV ΠΟΑ-2-6"--16 "150 psi--€634.77
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-2R Point Of Attachment Box, 2 Ανεξάρτητοι Ρυθμιστές | CD6JRW POA-2R------22€661.50
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4F Κουτί προσάρτησης με τελικό φίλτρο σωματιδίων, 4 σύζευξη | CD6JRY POA-4F-7"--19 "150 psi--€968.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4R Point Of Attachment Box, 4 ανεξάρτητος ρυθμιστής και σύνδεσμος
€795.14 /μονάδα