AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4 Point Of Attachment Box, Standard, 4 Coupling | AE3CTY 5CFL9

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4 Point Of Attachment Box, Standard, 4 Coupling

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3CTY Μοντέλο: POA-4Cross Ref: 5CFL9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€914.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣημείο προσάρτησης
Ροή αέρα100 CFM
Ροή ροής αέρα100 CFM
Υπόθεση ΥλικόΠολυανθρακικό
CFM100
Τύπος ζεύξηςHansen
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουΆντρας
Μέγιστη. Μέγεθος σωλήνα αέρα300 πόδια.
Μέγιστη. Πίεση εισόδου150 psi
Ελάχ. Ταυτότητα σωλήνα1 / 2 "
Άτομα που εξυπηρετήθηκαν4
Εύρος πίεσης0 έως 160 psi
Τύπος ρυθμιστήΡυθμιζόμενες τιράντες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.22
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ9026806000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΒάθοςΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜήκοςΜέγιστη. Πίεση εισόδουΑριθμός Ρυθμιστικών ΑρχώνΆτομα που εξυπηρετήθηκανΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BBM-4LF Point Of Attachment Box with Final Particulate Filter, 9V DC | CD6JEP BBM-4LF9V DC-----4-€2,265.14
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BBM-4LF120 Point Of Attachment Box with Final Particulate Filter, 115V AC | CD6JEQ BBM-4LF120115V AC-----4-€2,532.41
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-1 Point Of Attachment Box, 1 Outlets | CD6JRT ΠΟΑ-1-6"1 / 2 "-16 "150 psi--€260.59
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-2 Point Of Attachment Box, Standard, 2 Coupling | CD6JRV ΠΟΑ-2-6"--16 "150 psi--€634.77
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-2R Point Of Attachment Box, 2 Ανεξάρτητοι Ρυθμιστές | CD6JRW POA-2R------22€661.50
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4F Κουτί προσάρτησης με τελικό φίλτρο σωματιδίων, 4 σύζευξη | CD6JRY POA-4F-7"--19 "150 psi--€968.86
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4HP Point Of Attachment Box, 4 Outlet | CD6JTA POA-4HP--1 / 4 "FNPT-5000 psi--€1,463.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4 Point Of Attachment Box, Standard, 4 Coupling
€914.75 /μονάδα