AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-5 Point Of Attachment Box, 5 Outlet | CD6JTF

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-5 Point Of Attachment Box, 5 Outlet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6JTF Μοντέλο: POA-5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€795.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣημείο προσάρτησης
Βάθος6"
Ύψος13 "
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Μήκος16 "
Μέγιστη. Ροή αέρα80 CFM @ 110 psi
Μέγιστη. Πίεση εισόδου150 psi
Μέγιστη. Πίεση εξόδου125 psi
Ρυθμιστής πίεσης0 έως 125 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ9026806000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΒάθοςΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜήκοςΜέγιστη. Πίεση εισόδουΑριθμός Ρυθμιστικών ΑρχώνΆτομα που εξυπηρετήθηκανΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4 Point Of Attachment Box, Standard, 4 Coupling | AE3CTY 5CFL9 ΠΟΑ-4--1 / 2 "Άντρας-150 psi-4€852.30
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BBM-4LF Point Of Attachment Box with Final Particulate Filter, 9V DC | CD6JEP BBM-4LF9V DC-----4-€2,265.14
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BBM-4LF120 Point Of Attachment Box with Final Particulate Filter, 115V AC | CD6JEQ BBM-4LF120115V AC-----4-€2,532.41
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-1 Point Of Attachment Box, 1 Outlets | CD6JRT ΠΟΑ-1-6"1 / 2 "-16 "150 psi--€260.59
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-2 Point Of Attachment Box, Standard, 2 Coupling | CD6JRV ΠΟΑ-2-6"--16 "150 psi--€634.77
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-2R Point Of Attachment Box, 2 Ανεξάρτητοι Ρυθμιστές | CD6JRW POA-2R------22€661.50
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4F Κουτί προσάρτησης με τελικό φίλτρο σωματιδίων, 4 σύζευξη | CD6JRY POA-4F-7"--19 "150 psi--€968.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-5 Point Of Attachment Box, 5 Outlet
€795.14 /μονάδα