HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL75010IV Raceway 10Ft 750 Series 1 Channel Ivory | AB3GDN 1RZB8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL75010IV Raceway 10Ft 750 Series 1 Channel Ivory

Είδος: AB3GDN Μοντέλο: HBL75010IVCross Ref: 1RZB8
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€40.36 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔρόμος
ΧρώμαΕλεφαντόδοντο
ΕξώφυλλοΟλοκλήρωμα
Ύψος0.85 "
Μήκος120 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός καναλιών1
Τύπος αγώνωνΜεταλλικός
Πλάτος0.76 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.71
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)306.83
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8302496055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΎψοςΕίδοςΜήκοςΥλικόΑριθμός καναλιώνΤύπος αγώνωνΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PB3BC10 Raceway 3 Channel BaseTrak (R) | AB2JFF 1MBK6 PB3BC101.63 "Γραφείο Λευκό4.5 "Κανάλι Raceway 3120 "PVC3Μη μεταλλικό€91.30
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PL1ABC7 Single Channel Raceway PolyTrak (R) | AB2JFZ 1MBN5 PL1ABC71.04 "Γραφείο Λευκό1.38 "Μονοκαναλιού Raceway84 "PVC1Μη μεταλλικό€39.45
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PP1ABC7 Single Channel Raceway Prem-Trak (R) | AB2JGJ 1MBP6 PP1ABC70.77 "Γραφείο Λευκό0.84 "Μονοκαναλιού Raceway84 "PVC1Μη μεταλλικό€26.58
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PS3BC10 Raceway 3 Channel Super BaseTrak (R) | AB2JGR 1MBR4 PS3BC101.97 "Γραφείο Λευκό6.7 "Κανάλι Raceway 3120 "PVC3Μη μεταλλικό€220.22
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT1ABC5 Single Channel Raceway Prem-Trak (R) | AB2JHN 1MBU7 PT1ABC50.68 "Γραφείο Λευκό0.75 "Μονοκαναλιού Raceway60 "PVC1Μη μεταλλικό€14.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PW2ABC5 Raceway 2 Channel Wall-Trak (R) | AB2JJD 1MBW3 PW2ABC51.04 "Γραφείο Λευκό2.12 "Κανάλι Raceway 260 "PVC2Μη μεταλλικό€42.49
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PW2ABC7 Raceway 2 Channel Wall-Trak (R) 2 | AB2JJE 1MBW4 PW2ABC71.04 "Γραφείο Λευκό2.12 "Κανάλι Raceway 284 "PVC2Μη μεταλλικό€59.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL75010IV Raceway 10Ft 750 Series 1 Channel Ivory
€40.36 /μονάδα