Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7409C Flanged Receptacle, 20A, 3-Phase, 120 / 208VAC, 4-Pole, 4-Wire Non-Grounding | BD4RVY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7409C Φλαντζωτή υποδοχή, 20A, 3-Phase, 120/208VAC, 4-Pole, 4-Wire Non-Gounding

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD4RVY Μοντέλο: HBL7409C

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€101.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα δοχείο
ΣυνδεσιμότηταΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος2.4 "
Μήκος3.06 "
ΥλικόΝάιλον
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αριθμός Πολωνών4
Αριθμός καλωδίων4-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΤρεις φάσεις
Τάση τάσης3 Φάση WYE 120/208 VAC
Ισχύς4160 W
Πλάτος3.06 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7409C Φλαντζωτή υποδοχή, 20A, 3-Phase, 120/208VAC, 4-Pole, 4-Wire Non-Gounding
€101.50 /μονάδα