ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL69W48BK Υποδοχή, στεγανή, 30A, 250V, 2 Pole, 3 Wire, Black | BD4LAG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL69W48BK Receptacle, Watertight, 30A, 250V, 2 Pole, 3 Wire, Black

Στοιχείο: BD4LAG Μοντέλο: HBL69W48BK
€186.80 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανό δοχείο
ΧρώμαΜαύρη
Current RatingΗ 30
Ύψος2.92 "
Μήκος4.56 "
Αξιολόγηση NEMAL6-30R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Τάση τάσης250 V
Πλάτος3.1 "
Μέγεθος καλωδίου# 18 AWG έως # 8 AWG

Λεπτομέρειες:

    • Με κάλυμμα ανελκυστήρα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL69W48BK Receptacle, Watertight, 30A, 250V, 2 Pole, 3 Wire, Black
€186.80 /μονάδα