HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530R6W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 30 - 32 A, 4 Pole, Red | BD4AUM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή καρφίτσας και μανίκι HBL530R6W Iec, θηλυκό, 30 - 32 A, 4 πόλων, κόκκινο

Στοιχείο: BD4AUM Μοντέλο: HBL530R6W
€404.44 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςIEC Pin και Sleeve Receptacle
ΧρώμαRed
Διηλεκτρική αντοχήΕλάχιστο 3000 V
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Αριθμός αγωγών5
Αριθμός Πολωνών4
Αριθμός καλωδίων5
ΦάσηΠολλαπλών
Εύρος θερμοκρασίας75 έως -40 βαθμός Γ
Μέγεθος καλωδίου# 12 - # 10 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή καρφίτσας και μανίκι HBL530R6W Iec, θηλυκό, 30 - 32 A, 4 πόλων, κόκκινο
€404.44 /μονάδα