STRAUB Συνδέσεις σωλήνων λαβής L


Φίλτρα
Συναρμολογημένη διάσταση DV: 9.8 " , Συναρμολογημένη διάσταση KV: 11.6 " , Διάσταση Β: 5.6 " , Διάσταση Γ: 3.1 " , Τέλος: Γυαλισμένο , Ταιριάζει στο Pipe OD: 8.54 "έως 8.71" , Για τον τύπο κίνησης: Αξονικός , Υλικό φλάντζας: EPDM , Βαθμός: Βαθμολογία 316 , Μέγιστη. Πίεση: 232 psi , Θερμ. Εύρος: -4 βαθμούς έως 212 βαθμούς F , Βαθμολογία κενού: 28 "
ΣτυλΜοντέλοΥλικό σώματοςΜέγεθος κοχλίαΜήκοςΑριθμός μπουλονιώνΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
STR21401
-----€1,031.77
RFQ
A
STR25202
-----€1,567.55
RFQ
A
STR25200
-----€1,567.55
RFQ
A
STR25302
-----€1,647.18
RFQ
A
STR25300
-----€1,647.18
RFQ
A
STR20650
316 από ανοξείδωτο ατσάλι6mm Άλλεν3 7 / 10 "23"€388.04
A
STR20300
316 από ανοξείδωτο ατσάλι6mm Άλλεν2 2 / 5 "11.5 "€237.09
A
STR20200
316 από ανοξείδωτο ατσάλι6mm Άλλεν2 2 / 5 "11.25 "€228.17
A
STR21150
316 από ανοξείδωτο ατσάλι8mm Άλλεν4 3 / 10 "25"€619.72
A
STR20100
316 από ανοξείδωτο ατσάλι5mm Άλλεν1 4 / 5 "11"€187.57
A
STR20900
316 από ανοξείδωτο ατσάλι6mm Άλλεν3 7 / 10 "24"€428.66
A
STR20000
316 από ανοξείδωτο ατσάλι5mm Άλλεν1 4 / 5 "13 / 4 "€177.08
A
STR20500
316 από ανοξείδωτο ατσάλι6mm Άλλεν3 7 / 10 "22.5 "€356.13
A
STR20450
316 από ανοξείδωτο ατσάλι6mm Άλλεν3"12"€279.17
A
STR21350
316 από ανοξείδωτο ατσάλι8mm Άλλεν4 3 / 10 "26"€671.33
A
STR21400
Ανοξείδωτο ατσάλι10mm Άλλεν5 9 / 16 "28"€1,182.14

Συνδέσεις σωλήνων λαβής L

Οι σύνδεσμοι σωλήνων Straub Grip L παρέχουν ισχυρή σύνδεση μεταξύ σωληνώσεων και αποτρέπουν την τυχαία αποσύνδεση ή έλξη. Αυτοί οι 316 σύνδεσμοι από ανοξείδωτο χάλυβα διαθέτουν μονό ή διπλά μπουλόνια για σύσφιξη / χαλάρωση συνδέσμων γύρω από τους σωλήνες και φλάντζα EPDM για στεγανή λειτουργία. Πληρούν τα πρότυπα ASTM και CL για αξιοπιστία και λειτουργούν σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -4 έως 212 βαθμούς F. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα συνδέσμων σωλήνων σε μεγέθη αλλενίου 5, 6, 8 και 10 mm Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;