Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STRAUB STR20500 Σύζευξη Grip L, Μέγεθος σωλήνα 2-1/2 ίντσας | AE4UBF 5MTC0

STRAUB STR20500 Grip L Coupling, Μέγεθος σωλήνα 2-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4UBF Μοντέλο: STR20500Cross Ref: 5MTC0

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€359.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη σωλήνων λαβής L
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό μπουλονιών316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος κοχλία6mm Άλλεν
Υλικό φλάντζαςEPDM
Μήκος3 7 / 10 "
Μέγιστη. Πίεση232 psi
Αριθμός μπουλονιών2
Μέγεθος σωλήνα2.5 "
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 212 βαθμούς F
Βαθμολογία κενού28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2645
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ7307221000
Χώρα ΠροέλευσηςCH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΜέγεθος κοχλίαΜήκοςΑριθμός μπουλονιώνΜέγεθος σωλήναΤιμή
STRAUB STR20000 Σύζευξη Grip L, Μέγεθος σωλήνα 3/4 ιντσών | AE4UBA 5MTA5 STR20000316 από ανοξείδωτο ατσάλι5mm Άλλεν1 4 / 5 "13 / 4 "€185.56
STRAUB STR20100 Σύζευξη Grip L, Μέγεθος σωλήνα 1 ίντσας | AE4UBB 5MTA6 STR20100316 από ανοξείδωτο ατσάλι5mm Άλλεν1 4 / 5 "11"€189.54
STRAUB STR20200 Σύζευξη Grip L, Μέγεθος σωλήνα 1-1/4 ίντσας | AE4UBC 5MTA7 STR20200316 από ανοξείδωτο ατσάλι6mm Άλλεν2 2 / 5 "11.25 "€230.57
STRAUB STR20300 Σύζευξη Grip L, Μέγεθος σωλήνα 1-1/2 ίντσας | AE4UBD 5MTA8 STR20300316 από ανοξείδωτο ατσάλι6mm Άλλεν2 2 / 5 "11.5 "€239.58
STRAUB STR20450 Σύζευξη Grip L, Μέγεθος σωλήνα 2 ιντσών | AE4UBE 5MTA9 STR20450316 από ανοξείδωτο ατσάλι6mm Άλλεν3"12"€282.10
STRAUB STR20650 Σύζευξη Grip L, Μέγεθος σωλήνα 3 ιντσών | AE4UBG 5MTC1 STR20650316 από ανοξείδωτο ατσάλι6mm Άλλεν3 7 / 10 "23"€392.11
STRAUB STR20900 Σύζευξη Grip L, Μέγεθος σωλήνα 4 ιντσών | AE4UBH 5MTC2 STR20900316 από ανοξείδωτο ατσάλι6mm Άλλεν3 7 / 10 "24"€433.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STRAUB STR20500 Grip L Coupling, Μέγεθος σωλήνα 2-1/2 ίντσας
€359.87 /μονάδα