Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125R6W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 125 A, 380 - 415 V, 4 Pole, Red | AC8QAZ 3D175

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή με καρφίτσα και μανίκια HBL5125R6W Iec, θηλυκό, 125 A, 380 - 415 V, 4 πόλων, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8QAZ Μοντέλο: HBL5125R6WΣταυρός: 3D175
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
€1,039.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςIEC Pin και Sleeve Receptacle
Ενισχυτές125
Υλικό σώματοςZytel 101 Nylon
ΧρώμαRed
Current RatingΗ 125
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Αριθμός Πολωνών4
Αριθμός καλωδίων5
Φάση3
ΧαρακτηριστικάΘηλυκό δοχείο
Τάση240/415
Ισχύς51875
Μέγεθος καλωδίου# 3 - # 1/0 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.88
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΧρώμαCurrent RatingHPΤάσηΤάση τάσηςΜέγεθος καλωδίουΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530R9W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 30 A, 120 - 208 VAC, 4 Pole, Blue | AB4DQH 1XC54 HBL530R9W30ΜπλεΗ 305120/208120 / 208 VAC# 12 - # 8 AWG€619.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520R7W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 20 A, 277 - 480 VAC, 4 Pole, Red | AC8QBC 3D179 HBL520R7W20RedΗ 205277/480277 / 480 VAC# 14 - # 10 AWG€429.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560R7W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 60 A, 277 - 480 VAC, 4 Pole, Red | AC8QCD 3D217 HBL560R7W60RedΗ 6030277/480277 / 480 VAC# 8 - # 2 AWG€949.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520R9W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 Pole, Blue | AE3CEG 5C778 HBL520R9W20ΜπλεΗ 200.5120/208120 / 208 VAC# 14 - # 10 AWG€442.21
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560R9W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 60 A, 120 - 208 VAC, 4 Pole, Blue | AE7LHZ 5Z919 HBL560R9W60ΜπλεΗ 6015120/208120 / 208 VAC# 8 - # 2 AWG€927.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100R9W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 Pole, Blue | AE7LJH 5Z928 HBL5100R9W100ΜπλεΗ 10020120/208120 / 208 VAC# 3 - # 1/0 AWG€1,061.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή με καρφίτσα και μανίκια HBL5125R6W Iec, θηλυκό, 125 A, 380 - 415 V, 4 πόλων, κόκκινο
€1,039.07 /μονάδα