Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL4761 Μονό δοχείο έκπλυσης, 15A, 277VAC, 2-πολικό, 3-σύρμα γείωση | BC8CRG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4761 Μονό δοχείο έκπλυσης, 15A, 277VAC, 2-πολικό, 3-σύρμα γείωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC8CRG Μοντέλο: HBL4761

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€55.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΣυνδεσιμότηταΠλευρά ενσύρματο
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΠλευρά ενσύρματο
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος1.27 "
Μήκος4.12 "
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Μέγιστη. ιπποδύναμη2
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αξιολόγηση NEMAL7-15R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης277 VAC
Ισχύς4155 W
Πλάτος4.12 "
Μέγεθος καλωδίου# 18 AWG έως # 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4761 Μονό δοχείο έκπλυσης, 15A, 277VAC, 2-πολικό, 3-σύρμα γείωση
€55.20 /μονάδα