Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430P9W Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 30 A, 125 - 250 V, Orange | AE7LJU 5Z938

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430P9W Iec Pin And Sleeve Plug, Αρσενικό, 30 A, 125 - 250 V, Πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LJU Μοντέλο: HBL430P9WCross Ref: 5Z938

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€577.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα IEC Pin and Sleeve
Ενισχυτές30
Υλικό σώματοςZytel 801 Nylon
ΧρώμαΜπλε
Τύπος καλωδίουΦορητός
Current RatingΗ 30
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
HP7.5
ΥλικόΣύνθετος
Στυλ συναρμολόγησηςΚορδόνι
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4
Φάση3
ΧαρακτηριστικάΑρσενικό βύσμα
Τάση250
Τάση τάσης250 VAC
Μέγεθος καλωδίου# 12 - # 8 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςΧρώμαΤάσηΤάση τάσηςΜέγεθος καλωδίουCurrent RatingHPΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P6W Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 60 A, 250 VAC, 2 Pole, Blue | AC8PYX 3D121 HBL360P6W160Μπλε250250 VAC# 8 - # 2 AWGΗ 60-€809.01
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100P5W Iec Pin and Sleeve Plug, 100A, 600 VAC, Black | AC8PZJ 3D132 HBL4100P5W3100Μαύρη600600 VAC# 3 - # 1/0 AWGΗ 10050€1,099.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420P5W Iec Pin and Sleeve Plug, 20A, 600 VAC, Black | AC8PZP 3D137 HBL420P5W320Μαύρη600600 VAC# 14 - # 10 AWGΗ 207.5€429.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420P9W Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 20A, 250 VAC, Orange | AC8PZQ 3D138 HBL420P9W320Μπλε250250 VAC# 14 - # 10 AWGΗ 202€377.88
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBL430P12W Iec Pin And Sleeve Plug, Male, 30 A, 125 - 250 V, Orange | AC8PZZ 3D149 HBL430P12W130Πορτοκαλί125/250125 / 250 VAC# 14 - # 10 AWGΗ 30-€606.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430P5W Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 30A, 600 VAC, Black | AC8QAA 3D150 HBL430P5W330Μαύρη600600 VAC# 12 - # 8 AWGΗ 3020€581.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P5W Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 60A, 600 VAC, Black | AC8QAK 3D162 HBL460P5W360Μαύρη600600 VAC# 8 - # 2 AWGΗ 6015€842.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430P9W Iec Pin And Sleeve Plug, Αρσενικό, 30 A, 125 - 250 V, Πορτοκαλί
€577.07 /μονάδα