Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P6W Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 60 A, 250 VAC, 2 Pole, Blue | AC8PYX 3D121

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P6W Iec Pin And Sleeve Plug, Αρσενικό, 60 A, 250 VAC, 2 Pole, Blue

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8PYX Μοντέλο: HBL360P6WΣταυρός: 3D121

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€809.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα IEC Pin and Sleeve
Ενισχυτές60
Υλικό σώματοςZytel 801 Nylon
ΧρώμαΜπλε
Τύπος καλωδίουΦορητός
Current RatingΗ 60
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
ΥλικόΣύνθετος
Στυλ συναρμολόγησηςΚορδόνι
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Φάση1
ΧαρακτηριστικάΑρσενικό βύσμα
Τάση250
Τάση τάσης250 VAC
Μέγεθος καλωδίου# 8 - # 2 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0035
Ύψος πλοίου (cm)28.19
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςΧρώμαΤάσηΤάση τάσηςΜέγεθος καλωδίουCurrent RatingHPΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100P5W Iec Pin and Sleeve Plug, 100A, 600 VAC, Black | AC8PZJ 3D132 HBL4100P5W3100Μαύρη600600 VAC# 3 - # 1/0 AWGΗ 10050€1,099.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420P5W Iec Pin and Sleeve Plug, 20A, 600 VAC, Black | AC8PZP 3D137 HBL420P5W320Μαύρη600600 VAC# 14 - # 10 AWGΗ 207.5€429.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420P9W Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 20A, 250 VAC, Orange | AC8PZQ 3D138 HBL420P9W320Μπλε250250 VAC# 14 - # 10 AWGΗ 202€377.88
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBL430P12W Iec Pin And Sleeve Plug, Male, 30 A, 125 - 250 V, Orange | AC8PZZ 3D149 HBL430P12W130Πορτοκαλί125/250125 / 250 VAC# 14 - # 10 AWGΗ 30-€606.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430P5W Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 30A, 600 VAC, Black | AC8QAA 3D150 HBL430P5W330Μαύρη600600 VAC# 12 - # 8 AWGΗ 3020€581.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P5W Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 60A, 600 VAC, Black | AC8QAK 3D162 HBL460P5W360Μαύρη600600 VAC# 8 - # 2 AWGΗ 6015€842.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520P7W Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 20A, 277 - 480 VAC, Red | AC8QBB 3D178 HBL520P7W320Red277/480277 / 480 VAC# 14 - # 10 AWGΗ 205€421.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P6W Iec Pin And Sleeve Plug, Αρσενικό, 60 A, 250 VAC, 2 Pole, Blue
€809.01 /μονάδα