HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIFS2W Μηχανικά ενδοσυνδέσεις, 30 A, 600 VAC, 3 Pole | AB3HWN 1TJZ7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή μηχανικής κλειδαριάς HBL430MIFS2W, 30 A, 600 VAC, 3 πόλων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3HWN Μοντέλο: HBL430MIFS2WCross Ref: 1TJZ7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,293.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανική αλληλοσύνδεση
Δέχεται αριθμό βύσματος5ΗJ23
Ενισχυτές30
Current RatingΗ 30
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
HP20
Hub1"
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4
Φάση1/3
ΧαρακτηριστικάΚαρφίτσα και μανίκι, Insulgrip, Fused
Χρήση με5ΗJ23
Τάση600VAC / 250VDC
Τάση τάσης600/250 VAC / VDC
Ισχύς18000
Μέγεθος καλωδίου# 12 - # 8 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.48
Ύψος πλοίου (cm)23.62
Μήκος πλοίου (cm)49.78
Πλάτος πλοίου (cm)30.73
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςΧρώμαΧαρακτηριστικάΧρήση μεΤάσηΤάση τάσηςΜέγεθος καλωδίουΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI7W Μηχανικά κλειδωμένο δοχείο, 3 πόλοι, 480 VAC, 20 A | AB3HWJ 1TJZ3 HBL420MI7W320RedΚαρφίτσα και μανίκι, αχρησιμοποίητο6C125480 VAC480 VAC# 14 - # 10 AWG€1,991.33
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI9W Μηχανικά κλειδωμένο δοχείο, 3 πόλοι, 250 VAC, 20 A | AB3HWK 1TJZ4 HBL420MI9W320ΜπλεΚαρφίτσα και μανίκι, αχρησιμοποίητο3D138250 VAC240 VAC# 14 - # 10 AWG€1,928.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI5W Μηχανικά κλειδωμένο δοχείο, 3 πόλοι, 600 VAC, 20 A | AB3HWL 1TJZ5 HBL420MI5W320ΜαύρηΚαρφίτσα και μανίκι, αχρησιμοποίητο3D137600 VAC600 VAC# 14 - # 10 AWG€1,895.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI12W Μηχανικά κλειδωμένο δοχείο, 3 πόλοι, 125 - 250 V, 20 A | AB3HWM 1TJZ6 HBL420MI12W120ΠορτοκαλίΚαρφίτσα και μανίκι, αχρησιμοποίητο6C152120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 14 - # 10 AWG€2,246.57
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIFS2W Μηχανικά ενδοσυνδέσεις, 60 A, 600 VAC, 3 Pole | AB3HWP 1TJZ8 HBL460MIFS2W1/360-Καρφίτσα και μανίκι, Insulgrip, Fused5ΗJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG€4,365.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIS2W Μηχανικά ενδοσυνδέσεις, 30 A, 600 VAC, 3 Pole | AB3HWQ 1TJZ9 HBL430MIS2W1/330-Καρφίτσα και μανίκι, Insulgrip, αχρησιμοποίητο5ΗJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€2,390.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIS2W Μηχανικά ενδοσυνδέσεις, 60 A, 600 VAC, 3 Pole | AB3HWR 1TKA1 HBL460MIS2W1/360-Καρφίτσα και μανίκι, Insulgrip, αχρησιμοποίητο5ΗJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG€3,136.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή μηχανικής κλειδαριάς HBL430MIFS2W, 30 A, 600 VAC, 3 πόλων
€4,293.14 /μονάδα