Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI9W Μηχανικά κλειδωμένο δοχείο, 3 πόλοι, 250 VAC, 20 A | AB3HWK 1TJZ4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI9W Μηχανικά κλειδωμένη υποδοχή, 3 πόλων, 250 VAC, 20 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3HWK Μοντέλο: HBL420MI9WCross Ref: 1TJZ4
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
€1,950.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανική συσκευή στεγανοποίησης κλειστού κυκλώματος
Δέχεται αριθμό βύσματος3D138
Ενισχυτές20
ΧρώμαΜπλε
Current RatingΗ 20
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
HP5
Hub1"
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4
Φάση3
ΧαρακτηριστικάΚαρφίτσα και μανίκι, αχρησιμοποίητο
Χρήση με3D138
Τάση250 VAC
Τάση τάσης240 VAC
Ισχύς5000
Μέγεθος καλωδίου# 14 - # 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.655
Ύψος πλοίου (cm)18.29
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςΧρώμαΧαρακτηριστικάΧρήση μεΤάσηΤάση τάσηςΜέγεθος καλωδίουΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI7W Μηχανικά κλειδωμένο δοχείο, 3 πόλοι, 480 VAC, 20 A | AB3HWJ 1TJZ3 HBL420MI7W320RedΚαρφίτσα και μανίκι, αχρησιμοποίητο6C125480 VAC480 VAC# 14 - # 10 AWG€1,914.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI5W Μηχανικά κλειδωμένο δοχείο, 3 πόλοι, 600 VAC, 20 A | AB3HWL 1TJZ5 HBL420MI5W320ΜαύρηΚαρφίτσα και μανίκι, αχρησιμοποίητο3D137600 VAC600 VAC# 14 - # 10 AWG€1,939.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI12W Μηχανικά κλειδωμένο δοχείο, 3 πόλοι, 125 - 250 V, 20 A | AB3HWM 1TJZ6 HBL420MI12W120ΠορτοκαλίΚαρφίτσα και μανίκι, αχρησιμοποίητο6C152120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 14 - # 10 AWG€2,124.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIFS2W Μηχανικά ενδοσυνδέσεις, 30 A, 600 VAC, 3 Pole | AB3HWN 1TJZ7 HBL430MIFS2W1/330-Καρφίτσα και μανίκι, Insulgrip, Fused5ΗJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€4,128.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIFS2W Μηχανικά ενδοσυνδέσεις, 60 A, 600 VAC, 3 Pole | AB3HWP 1TJZ8 HBL460MIFS2W1/360-Καρφίτσα και μανίκι, Insulgrip, Fused5ΗJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG€4,264.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIS2W Μηχανικά ενδοσυνδέσεις, 30 A, 600 VAC, 3 Pole | AB3HWQ 1TJZ9 HBL430MIS2W1/330-Καρφίτσα και μανίκι, Insulgrip, αχρησιμοποίητο5ΗJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€2,261.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIS2W Μηχανικά ενδοσυνδέσεις, 60 A, 600 VAC, 3 Pole | AB3HWR 1TKA1 HBL460MIS2W1/360-Καρφίτσα και μανίκι, Insulgrip, αχρησιμοποίητο5ΗJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG€3,050.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI9W Μηχανικά κλειδωμένη υποδοχή, 3 πόλων, 250 VAC, 20 A
€1,950.66 /μονάδα