Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430C5W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 30 A, 600 VAC, 3 Pole, Black | AC8PZX 3D145

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430C5W Iec Pin And Sleeve Connector, Θηλυκό, 30 A, 600 VAC, 3 Pole, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8PZX Μοντέλο: HBL430C5WΣταυρός: 3D145
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
€579.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμος καρφιτσών και μανικιών IEC
Ενισχυτές30
Υλικό σώματοςZytel 801 Nylon
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος αγωγού# 12 - # 8 AWG
Current RatingΗ 30
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
HP20
ΥλικόΜη μεταλλικό, στεγανό και ανθεκτικό στην κατάχρηση
Στυλ συναρμολόγησηςΚορδόνι
Αριθμός αγωγών4
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4
Φάση3
Εύρος θερμοκρασίας75 έως -40 βαθμός Γ, -25 βαθμός Γ με αντίκτυπο
ΧαρακτηριστικάΓυναικείο σώμα σύνδεσης
Τάση600
Τάση τάσης600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8325
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςΕνισχυτέςΧρώμαΜέγεθος αγωγούCurrent RatingHPΦάσηΤάσηΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100C5W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 100 A, 600 VAC, 3 Pole, Black | AC8PZH 3D131 HBL4100C5W600 VAC100Μαύρη# 3 - # 1/0 AWGΗ 100503600€1,342.49
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420C5W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 20 A, 600 VAC, 3 Pole, Black | AC8PZM 3D135 HBL420C5W600 VAC20Μαύρη# 14 - # 10 AWGΗ 207.53600€444.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420C9W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 20 A, 250 VAC, 3 Pole, Blue | AC8PZN 3D136 HBL420C9W250 VAC20Μπλε# 14 - # 10 AWGΗ 2023250€447.98
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBL430C12W Iec Pin And Sleeve Connector, θηλυκό, 30 A, 125 - 250 V, 3 Pole, Orange | AC8PZW 3D144 HBL430C12W125 / 250 VAC30Πορτοκαλί# 12 - # 8 AWGΗ 30-1125/250€622.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C5W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 60 A, 600 VAC, 3 Pole, Black | AC8QAG 3D157 HBL460C5W600 VAC60Μαύρη# 8 - # 2 AWGΗ 60153600€1,028.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C9W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 60 A, 250 VAC, 3 Pole | AE7LHV 5Z915 HBL460C9W250 VAC60Μπλε# 8 - # 2 AWGΗ 6053250€1,071.55
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C7W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 60 A, 480 VAC, 3 Pole, Red | AE7LHY 5Z918 HBL460C7W480 VAC60Red# 8 - # 2 AWGΗ 60103480€1,007.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430C5W Iec Pin And Sleeve Connector, Θηλυκό, 30 A, 600 VAC, 3 Pole, Μαύρο
€579.78 /μονάδα