Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420R12W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 20 A, 125 - 250 V, 3 Pole, Orange | AC8PZR 3D139

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420R12W Iec Καρφίτσα και Υποδοχή μανίκι, Θηλυκό, 20 A, 125 - 250 V, 3 Pole, Πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8PZR Μοντέλο: HBL420R12WΣταυρός: 3D139

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€388.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςIEC Pin και Sleeve Receptacle
Ενισχυτές20
Υλικό σώματοςZytel 101 Nylon
ΧρώμαΠορτοκαλί
Current RatingΗ 20
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4
Φάση1
ΧαρακτηριστικάΘηλυκό δοχείο
Τάση125/250
Τάση τάσης125 / 250 VAC
Ισχύς5000
Μέγεθος καλωδίου# 14 - # 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςΧρώμαΤάσηΤάση τάσηςΜέγεθος καλωδίουCurrent RatingHPΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420R9W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 20 A, 250 VAC, 3 Pole, Blue | AC8PZU 3D141 HBL420R9W320Μπλε250250 VAC# 14 - # 10 AWGΗ 202€366.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430R12W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 30 A, 125 - 250 V, 3 Pole, Orange | AC8QAB 3D151 HBL430R12W130Πορτοκαλί125/250125 / 250 VAC# 12 - # 8 AWGΗ 30-€521.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R9W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 60 A, 250 VAC, 3 Pole, Blue | AE7LHT 5Z913 HBL460R9W360Μπλε250250 VAC# 8 - # 2 AWGΗ 605€879.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R7W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 60 A, 480 VAC, 3 Pole, Red | AE7LHW 5Z916 HBL460R7W360Red480480 VAC# 8 - # 2 AWGΗ 6010€830.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100R7W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 100 A, 480 VAC, 3 Pole, Red | AE7LJE 5Z925 HBL4100R7W3100Red480480 VAC# 3 - # 1/0 AWGΗ 10050€1,009.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430R9W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 30 A, 250 VAC, 3 Pole, Blue | AE7LJT 5Z937 HBL430R9W330Μπλε250250 VAC# 12 - # 8 AWGΗ 307.5€489.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430R7W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 30 A, 480 VAC, 3 Pole, Red | AE7LJW 5Z940 HBL430R7W330Red480480 VAC# 12 - # 8 AWGΗ 3015€540.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420R12W Iec Καρφίτσα και Υποδοχή μανίκι, Θηλυκό, 20 A, 125 - 250 V, 3 Pole, Πορτοκαλί
€388.85 /μονάδα