Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL420 Δοχείο ευθείας λεπίδας, γείωση 2-P 3-W, 20A 125V, 5- 20R, Brown, 1 Pk | AE7ZGA 6C565

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή ευθείας λεπίδας HBL420, γείωση 2-P 3-W, 20A 125V, 5- 20R, Καφέ, 1 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7ZGA Μοντέλο: HBL420Κωδ. Σταυρού: 6C565

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€72.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤέσσερις υποδοχές εξόδου
Ενισχυτές20
Περιβάλλον εφαρμογήΕμπορικά περιβάλλοντα
ΧρώμαΚαστανό
ΣυνδεσιμότηταΑκροδέκτες βίδας
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΑκροδέκτες βίδας
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Dutyβαρύς
ΒαθμόςΧαρακτηριστικά
Ύψος4.3 "
HP1
Μήκος4.3 "
ΥλικόΠολυανθρακικό
Μέγιστη. ιπποδύναμη1
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Διαμόρφωση NEMA5-20R
Αξιολόγηση NEMA5-20R
Αριθμός συμμοριών2
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
Τύπος εξόδουΤετράτροχη μηχανή
ΦάσηΜονοφασική
Ένδειξη λειτουργίαςΟχι
Καταστολή υπερτάσεωνΟχι
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Ισχύς2500 W
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΟχι
Πλάτος0.92 "
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG
Μέθοδος καλωδίωσηςΠίσω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαμόρφωση NEMAΕνισχυτέςΧρώμαΑξιολόγηση NEMAΚέντρο. ΠεριγραφήΚαταστολή υπερτάσεωνΜέγεθος καλωδίουΣυνδεσιμότηταΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415W Ευθεία υποδοχή λεπίδας, 2-P 3-W γείωση, 15A 125V, 5- 15R, Λευκό, 1 Pk | AC8PZL 3D134 HBL415W5-15R15Άσπρο5-15RΓείωσηΟχι# 14 AWG έως # 12 AWGΑκροδέκτες βίδας€60.86
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS HBL420W Ευθεία υποδοχή λεπίδας, γείωση 2-P 3-W, 20A 125V, 5- 20R, Λευκό, 1 Pk | AC8PZV 3D142 HBL420W5-20R20Άσπρο5-20RΓείωσηΟχι# 12 AWGΑκροδέκτες βίδας€72.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415BK Δοχείο Straight Blade, Γείωση 2-P 3-W, 15A 125V, 5- 15R, Μαύρο, 1 Pk | AC8QLV 3D744 HBL415BK5-15R15Μαύρη5-15RΓείωσηΟχι# 14 AWG έως # 12 AWGΑκροδέκτες βίδας€60.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415GY Straight Blade Receptacle, 2-P 3-W Grounding, 15A 125V, 5- 15R, Grey, 1 Pk | AC8QLW 3D745 HBL415GY5-15R15Γκρί5-15RΓείωσηΟχι# 14 AWG έως # 12 AWGΑκροδέκτες βίδας€60.86
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL420BK Ευθεία λεπίδα, 2-P 3-W Γείωση, 20A 125V, 5- 20R, Μαύρο, 1 Pk | AC8QLY 3D757 HBL420BK5-20R20Μαύρη5-20RΓείωσηΟχι# 12 AWGΑκροδέκτες βίδας€70.57
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL415 Δοχείο ίσιας λεπίδας, γείωση 2-P 3-W, 15A 125V, 5- 15R, Brown, 1 Pk | AE7ZFW 6C559 HBL4155-15R15Καστανό5-15R-Οχι# 14 AWG έως # 12 AWGΑκροδέκτες βίδας€64.60
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL415I Δοχείο ευθείας λεπίδας, γείωση 2-P 3-W, 15A 125V, 5- 15R, Ivory, 1 Pk | AE7ZFZ 6C562 HBL415I5-15R15Ελεφαντόδοντο5-15R-Οχι# 14 AWG έως # 12 AWGΑκροδέκτες βίδας€66.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή ευθείας λεπίδας HBL420, γείωση 2-P 3-W, 20A 125V, 5- 20R, Καφέ, 1 Pk
€72.19 /μονάδα