Περιβάλλον εφαρμογής: Εμπορικά περιβάλλοντα , Βαθμός: Χαρακτηριστικά , Υψος: 4.3 " , Μήκος: 4.3 " , Υλικό: Πολυανθρακικό , Τύπος τοποθέτησης: Επιφάνεια , Αριθμός συμμοριών: 2 , Αριθμός Πολωνών: 2-πόλο , Αριθμός καλωδίων: 3-καλώδιο , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση , Πρίζα: Ευθεία λεπίδα , Τύπος εξόδου: Τετράτροχη μηχανή , Φάση: Μονοφασική , Ενδειξη λειτουργίας: Οχι , Χρόνος απόκρισης: 5 , Τάση: 125 VAC , Αξιολόγηση τάσης: 125 V , Πλάτος: 0.92 " , Μέθοδος καλωδίωσης: Πίσω
Τέσσερα δοχεία εξόδου, 2 πόλων
Hubbell Wiring Device-Kellems Υποδοχές 4 εξόδων συνδέουν τον ηλεκτρικό εξοπλισμό με το ηλεκτρικό δίκτυο ενώ εμποδίζουν την τυχαία αποσύνδεση των καλωδίων λόγω κραδασμών ή οποιασδήποτε μετακίνησης σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτά τα θηλυκά δοχεία 4-Plex έχουν πολυανθρακικό πρόσωπο και βάση PBT για αντοχή σε κρούση και αντοχή και αντέχουν σε συνεχείς θερμοκρασίες λειτουργίας έως 75 βαθμούς C. Διαθέτουν οπές αγκύρωσης με θηλιές για στερέωση στερεού σύρματος για γρήγορους και εύκολους τερματισμούς. Τα επιλεγμένα μοντέλα συνοδεύονται από καταστολείς υπερτάσεων και απομονωμένη γείωση για την προστασία του εξοπλισμού από ηλεκτρικές βλάβες. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των λευκών, καφέ, γκρι, μαύρων, ελεφαντόδοντου, μπλε και πορτοκαλί χρώματος δοχείων 125V, που διατίθενται σε τρέχουσες αξιολογήσεις 15 και 20Α.