BALDOR MOTOR Μηχανές πλύσης πίεσης ορισμένης χρήσης, TEFC, Μονοφασικό


Φίλτρα
Βάση: RG , Τάξη: ΣΤΟΚ , περίβλημα: TEFC , Τύπος περιβλήματος: TEFC , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Μέγεθος πλαισίου: 56C , Ενισχυτές πλήρους φορτίου: 17.6/8.8 , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: F , Τοποθέτηση: F1 , Τύπος τοποθέτησης: Βάση ποδιών / C-Face , Συνολικό μήκος: 13.24 " , Εκτίμηση: 60 Hz , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Διάμετρος άξονα: 0.625 " , Βάρος: 43 lb
ΣτυλΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PCL3515Μ
---1 π.Χ.----€1,710.27
A
PCL3513Μ
1.513.2/6.64.63 LB-FΤ198U345047 βαθμοί Κελσίου€1,108.26
A
PCL3514Μ
1.514/612.5 LB-FΤ198AR172566 βαθμοί Γ€1,445.27
B
PL3515Μ
217.6/8.86 LB-FΤ195U345088 βαθμοί Γ€1,252.70
B
PL3519Μ
312.510.4 LB-FΤ195-3450136 βαθμοί Κελσίου€1,374.47
A
PCL3519Μ
312.510.4 LB-FΤ195Z3450136 βαθμοί Κελσίου€1,440.54

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;