Μοτέρ πλύσης πίεσης BALDOR MOTOR PCL3513M, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6XXV

BALDOR MOTOR PCL3513M Μοτέρ πλύσης πίεσης, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6XXV Μοντέλο: PCL3513M

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,108.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ορισμένου σκοπού
Ενισχυτές13.2/6.6
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή4.63 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Ροπή πλήρους φορτίου2.25 LB-FΤ
HP1.5
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 4ο
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.5 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή1.5
Φάση1
Συντελεστής ισχύος98
ΑναθεώρησηU
RPM3450
Θερμ. Αύξηση47 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3520LC
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 4.25 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1257L
    • Ροπή Pull-Up: 3.25 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 34.7 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΤιμή
Μοτέρ πλύσης πίεσης BALDOR MOTOR PCL3514M, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6XXW PCL3514Μ1.514/612.5 LB-FΤ198AR172566 βαθμοί Γ€1,445.27
Μοτέρ πλύσης πίεσης BALDOR MOTOR PCL3515M, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6XXX PCL3515Μ---1 π.Χ.----€1,710.27
Μοτέρ πλύσης πίεσης BALDOR MOTOR PCL3519M, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6XXY PCL3519Μ312.510.4 LB-FΤ195Z3450136 βαθμοί Κελσίου€1,440.54
Μοτέρ πλύσης πίεσης BALDOR MOTOR PL3515M, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6XYA PL3515Μ217.6/8.86 LB-FΤ195U345088 βαθμοί Γ€1,252.70
Μοτέρ πλύσης πίεσης BALDOR MOTOR PL3519M, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6XYB PL3519Μ312.510.4 LB-FΤ195-3450136 βαθμοί Κελσίου€1,374.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR PCL3513M Μοτέρ πλύσης πίεσης, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Frame
€1,108.26 /μονάδα