Μοτέρ πλύσης πίεσης BALDOR MOTOR PL3515M, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6XYA

BALDOR MOTOR PL3515M Μοτέρ πλυντηρίου πίεσης, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6XYA Μοντέλο: PL3515M

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,252.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ορισμένου σκοπού
Ενισχυτές17.6/8.8
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή6 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56
Ροπή πλήρους φορτίου3 LB-FΤ
HP2
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 4ο
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.35 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή2
Φάση1
Συντελεστής ισχύος95
ΑναθεώρησηU
RPM3450
Θερμ. Αύξηση88 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3524LC
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.9
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 7 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1257L
    • Ροπή Pull-Up: 5 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 48 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΤιμή
Μοτέρ πλύσης πίεσης BALDOR MOTOR PCL3513M, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6XXV PCL3513Μ1.513.2/6.64.63 LB-FΤ198U345047 βαθμοί Κελσίου€1,108.26
Μοτέρ πλύσης πίεσης BALDOR MOTOR PCL3514M, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6XXW PCL3514Μ1.514/612.5 LB-FΤ198AR172566 βαθμοί Γ€1,445.27
Μοτέρ πλύσης πίεσης BALDOR MOTOR PCL3515M, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6XXX PCL3515Μ---1 π.Χ.----€1,710.27
Μοτέρ πλύσης πίεσης BALDOR MOTOR PCL3519M, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6XXY PCL3519Μ312.510.4 LB-FΤ195Z3450136 βαθμοί Κελσίου€1,440.54
Μοτέρ πλύσης πίεσης BALDOR MOTOR PL3519M, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6XYB PL3519Μ312.510.4 LB-FΤ195-3450136 βαθμοί Κελσίου€1,374.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR PL3515M Μοτέρ πλυντηρίου πίεσης, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame
€1,252.70 /μονάδα