Μοτέρ πλύσης πίεσης BALDOR MOTOR PCL3515M, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6XXX

BALDOR MOTOR PCL3515M Μοτέρ πλύσης πίεσης, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6XXX Μοντέλο: PCL3515M

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,710.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ορισμένου σκοπού
Αποδοτικότητα77.00%
Τύπος περιβλήματοςTEFC
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Frame Size56C
Πλήρες φορτίο17.6/8.8
HP2 hp
Μονωτική κατηγορίαF
Τοποθέτηση ΤύποςΒάση ποδιών / C-Face
Συνολικό μήκος13.24 "
Φάση1 π.Χ.
Βαθμολογία60 Hz
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.0.625 "
Τάση115 / 230 V
Βάρος43 lb

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.35
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • σύγχρονες σ.α.λ.: 3600 σ.α.λ.
    • βολτ @ συχνότητα: 115 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΤιμή
Μοτέρ πλύσης πίεσης BALDOR MOTOR PCL3513M, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6XXV PCL3513Μ1.513.2/6.64.63 LB-FΤ198U345047 βαθμοί Κελσίου€1,108.26
Μοτέρ πλύσης πίεσης BALDOR MOTOR PCL3514M, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6XXW PCL3514Μ1.514/612.5 LB-FΤ198AR172566 βαθμοί Γ€1,445.27
Μοτέρ πλύσης πίεσης BALDOR MOTOR PCL3519M, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6XXY PCL3519Μ312.510.4 LB-FΤ195Z3450136 βαθμοί Κελσίου€1,440.54
Μοτέρ πλύσης πίεσης BALDOR MOTOR PL3515M, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6XYA PL3515Μ217.6/8.86 LB-FΤ195U345088 βαθμοί Γ€1,252.70
Μοτέρ πλύσης πίεσης BALDOR MOTOR PL3519M, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6XYB PL3519Μ312.510.4 LB-FΤ195-3450136 βαθμοί Κελσίου€1,374.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR PCL3515M Μοτέρ πλύσης πίεσης, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Frame
€1,710.27 /μονάδα