VESTIL Σειρά CST-HHD-GFN Αναβαθμισμένοι τροχίσκοι με νάιλον γεμάτες με γυαλί Kingpinless


Φίλτρα
Χωρητικότητα: 2000 lbs. , Χρώμα: Μαύρη , Τέλος: Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο , Υλικό: Νάιλον γεμάτο γυαλί , Μέγεθος επάνω πλάκας: 4 "x 4 1 / 2"
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος τροχίσκουΔιάμετροςΔοσίμετροΎψοςΕίδοςΧαρακτηριστικά
A
CST-HHD-6x2GFN-S
6 "x 2"6"85 (+/-) SHORE D7 1 / 2 "Περιστρεφόμενος τροχίσκοςΠεριστρεφόμενο φρένο
RFQ
B
CST-HHD-6x2GFN-SWB
6 "x 2"6"85 (+/-) SHORE D7 1 / 2 "Άκαμπτος τροχόςΠεριστρέψτε με φρένο
RFQ
C
CST-HHD-6x2GFN-R
6 "x 2"6"85 (+/-) SHORE D7 1 / 2 "Άκαμπτος τροχόςΆκαμπτος
RFQ
D
CST-HHD-8x2GFN-4PSL
8 "x 2"8"65 Ακτή Α9 1 / 2 "Περιστρεφόμενος τροχίσκοςΠεριστρεφόμενη κλειδαριά 4
RFQ
E
CST-HHD-8x2GFN-R
8 "x 2"8"85 (+/-) SHORE D9 1 / 2 "Άκαμπτος τροχόςΆκαμπτος
RFQ
F
CST-HHD-8x2GFN-S
8 "x 2"8"85 (+/-) SHORE D9 1 / 2 "Περιστρεφόμενος τροχίσκοςΣτροφέας
RFQ
G
CST-HHD-8x2GFN-SWB
8 "x 2"8"85 (+/-) SHORE D9 1 / 2 "Άκαμπτος τροχόςΠεριστρέψτε με φρένο
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;