VESTIL CST-HHD-8x2GFN-S Τροχίσκο, Νάιλον γεμάτο γυαλί, Περιστρεφόμενο, 8 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BPB

VESTIL CST-HHD-8x2GFN-S Τροχός, νάιλον γεμάτο γυαλί, περιστρεφόμενος, μέγεθος 8 x 2 ίντσες

Είδος: CE3BPB Μοντέλο: CST-HHD-8x2GFN-S
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Χωρητικότητα2000 lbs.
Μέγεθος τροχίσκου8 "x 2"
ΧρώμαΜαύρη
Διάμετρος8"
Δοσίμετρο85 (+/-) SHORE D
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Ύψος9 1 / 2 "
ΥλικόΝάιλον γεμάτο γυαλί
συνολικό ύψος9 1 / 2 "
Μέγεθος επάνω πλάκας4 "x 4 1 / 2"
ΧαρακτηριστικάΣτροφέας

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος τροχίσκουΔιάμετροςΔοσίμετροΎψοςΕίδοςΧαρακτηριστικάΤιμή
VESTIL CST-HHD-6x2GFN-R Τροχίσκο, Νάιλον γεμάτο γυαλί, Άκαμπτο, 6 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BNW CST-HHD-6x2GFN-R6 "x 2"6"85 (+/-) SHORE D7 1 / 2 "Άκαμπτος τροχόςΆκαμπτος-
RFQ
VESTIL CST-HHD-6x2GFN-S Τροχίσκο, Νάιλον γεμάτο γυαλί, Περιστρεφόμενο, 6 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BNX CST-HHD-6x2GFN-S6 "x 2"6"85 (+/-) SHORE D7 1 / 2 "Περιστρεφόμενος τροχίσκοςΠεριστρεφόμενο φρένο-
RFQ
VESTIL CST-HHD-6x2GFN-SWB Τροχίσκο, Νάιλον γεμάτο γυαλί, Άκαμπτο, 6 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BNY CST-HHD-6x2GFN-SWB6 "x 2"6"85 (+/-) SHORE D7 1 / 2 "Άκαμπτος τροχόςΠεριστρέψτε με φρένο-
RFQ
VESTIL CST-HHD-8x2GFN-4PSL Τροχίσκο, Νάιλον γεμάτο γυαλί, Περιστρεφόμενο, 8 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BNZ CST-HHD-8x2GFN-4PSL8 "x 2"8"65 Ακτή Α9 1 / 2 "Περιστρεφόμενος τροχίσκοςΠεριστρεφόμενη κλειδαριά 4-
RFQ
VESTIL CST-HHD-8x2GFN-R Τροχίσκο, Νάιλον γεμάτο γυαλί, Άκαμπτο, 8 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BPA CST-HHD-8x2GFN-R8 "x 2"8"85 (+/-) SHORE D9 1 / 2 "Άκαμπτος τροχόςΆκαμπτος-
RFQ
VESTIL CST-HHD-8x2GFN-SWB Τροχίσκο, Νάιλον γεμάτο γυαλί, Άκαμπτο, 8 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BPC CST-HHD-8x2GFN-SWB8 "x 2"8"85 (+/-) SHORE D9 1 / 2 "Άκαμπτος τροχόςΠεριστρέψτε με φρένο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CST-HHD-8x2GFN-S Τροχός, νάιλον γεμάτο γυαλί, περιστρεφόμενος, μέγεθος 8 x 2 ίντσες