Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100MI5W Μηχανικά κλειδωμένο δοχείο, 3 πόλοι, 600 VAC, 100 A | AF7LKA 21XL20

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100MI5W Μηχανικά κλειδωμένη υποδοχή, 3 πόλων, 600 VAC, 100 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7LKA Μοντέλο: HBL4100MI5WΣταυρός: 21XL20
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
€3,657.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανική συσκευή στεγανοποίησης κλειστού κυκλώματος
Δέχεται αριθμό βύσματος3D132
Ενισχυτές100
ΧρώμαΜαύρη
Current RatingΗ 100
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
HP50
HubΝαι
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4
Φάση3
Τύπος δοχείουIEC
ΧαρακτηριστικάΚαρφίτσα και μανίκι αχρησιμοποίητο
Χρήση με3D132
Τάση600 VAC
Τάση τάσης600 VAC
Ισχύς60000
Μέγεθος καλωδίου# 3 - # 1/0 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.59
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)36.2
Πλάτος πλοίου (cm)26.04
Κωδικός ΕΣ8537109070

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςΧρώμαΧαρακτηριστικάΧρήση μεΤάσηΤάση τάσηςΜέγεθος καλωδίουΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI7W Μηχανικά κλειδωμένο δοχείο, 3 πόλοι, 480 VAC, 20 A | AB3HWJ 1TJZ3 HBL420MI7W320RedΚαρφίτσα και μανίκι, αχρησιμοποίητο6C125480 VAC480 VAC# 14 - # 10 AWG€1,914.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI9W Μηχανικά κλειδωμένο δοχείο, 3 πόλοι, 250 VAC, 20 A | AB3HWK 1TJZ4 HBL420MI9W320ΜπλεΚαρφίτσα και μανίκι, αχρησιμοποίητο3D138250 VAC240 VAC# 14 - # 10 AWG€1,950.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI5W Μηχανικά κλειδωμένο δοχείο, 3 πόλοι, 600 VAC, 20 A | AB3HWL 1TJZ5 HBL420MI5W320ΜαύρηΚαρφίτσα και μανίκι, αχρησιμοποίητο3D137600 VAC600 VAC# 14 - # 10 AWG€1,939.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI12W Μηχανικά κλειδωμένο δοχείο, 3 πόλοι, 125 - 250 V, 20 A | AB3HWM 1TJZ6 HBL420MI12W120ΠορτοκαλίΚαρφίτσα και μανίκι, αχρησιμοποίητο6C152120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 14 - # 10 AWG€2,124.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIFS2W Μηχανικά ενδοσυνδέσεις, 30 A, 600 VAC, 3 Pole | AB3HWN 1TJZ7 HBL430MIFS2W1/330-Καρφίτσα και μανίκι, Insulgrip, Fused5ΗJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€4,128.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIFS2W Μηχανικά ενδοσυνδέσεις, 60 A, 600 VAC, 3 Pole | AB3HWP 1TJZ8 HBL460MIFS2W1/360-Καρφίτσα και μανίκι, Insulgrip, Fused5ΗJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG€4,264.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIS2W Μηχανικά ενδοσυνδέσεις, 30 A, 600 VAC, 3 Pole | AB3HWQ 1TJZ9 HBL430MIS2W1/330-Καρφίτσα και μανίκι, Insulgrip, αχρησιμοποίητο5ΗJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€2,261.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100MI5W Μηχανικά κλειδωμένη υποδοχή, 3 πόλων, 600 VAC, 100 A
€3,657.86 /μονάδα