Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C7W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 60 A, 480 VAC, 2 Pole, Red | AB3TPF 1VCL6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C7W Iec Pin And Sleeve Connector, Θηλυκό, 60 A, 480 VAC, 2 Pole, Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3TPF Μοντέλο: HBL360C7WCross Ref: 1VCL6

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€918.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμος καρφιτσών και μανικιών IEC
Ενισχυτές60
Υλικό σώματοςZytel 801 Nylon
ΧρώμαRed
Μέγεθος αγωγού# 8 - # 2 AWG
Current RatingΗ 60
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
ΥλικόΜη μεταλλικό, Zytel 101 Nylon, στεγανό και ανθεκτικό στην κατάχρηση
Στυλ συναρμολόγησηςΚορδόνι
Αριθμός αγωγών3
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Φάση1
Εύρος θερμοκρασίας75 έως -40 βαθμός Γ, -25 βαθμός Γ με αντίκτυπο
ΧαρακτηριστικάConnector
Τάση480
Τάση τάσης480 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.305
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός καλωδίωνΕνισχυτέςΧρώμαΦάσηΤάσηΤάση τάσηςΜέγεθος αγωγούCurrent RatingΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C6W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 100 A, 250 VAC, 2 Pole, Blue | AB3TNJ 1VCJ4 HBL3100C6W3100Μπλε1250250 VAC# 3 - # 1/0 AWGΗ 100€1,291.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C7W Iec Pin And Sleeve Connector, Γυναικείο, 100 A, 480 VAC, 2 Πολωνό, Κόκκινο | AB3TNK 1VCJ5 HBL3100C7W3100Red1480480 VAC# 3 - # 1/0 AWGΗ 100€1,243.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C7W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 20 A, 480 VAC, 2 Pole, Red | AB3TNN 1VCJ8 HBL320C7W320Red1480480 VAC# 14 - # 10 AWGΗ 20€418.22
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330C7W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 30 A, 480 VAC, 2 Pole, Red | AB3TNX 1VCK7 HBL330C7W330Red1480480 VAC# 12 - # 8 AWGΗ 30€569.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100C5W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 100 A, 347 - 600 VAC, 4 Pole, Black | AB3TPU 1VCN9 HBL5100C5W5100Μαύρη3600347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWGΗ 100€1,545.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100C7W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 100 A, 277 - 480 VAC, 4 Pole, Red | AB3TPY 1VCP4 HBL5100C7W5100Red3Y277/480277 / 480 VAC# 3 - # 1/0 AWGΗ 100€1,439.12
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBL520C7W Iec Pin And Sleeve Connector, Γυναικείο, 20 A, 277 - 480 VAC, 4 Πολωνό, Κόκκινο | AB3TQF 1VCR2 HBL520C7W520Red3277/480277 / 480 VAC# 14 - # 10 AWGΗ 20€546.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C7W Iec Pin And Sleeve Connector, Θηλυκό, 60 A, 480 VAC, 2 Pole, Red
€918.54 /μονάδα