A Υλικό σώματος: 304 από ανοξείδωτο ατσάλι , Bore Dia.: 1.5 " , Τύπος μαξιλαριού: Κανένας , Τύπος κυλίνδρου: Кόμπακτ , Υλικό τελικού καπακιού: Διαυγές κράμα αλουμινίου ανοδιωμένο , Τέλος: Ασημένιο , Μαγνητικό έμβολο: Οχι , Μέγιστη. Πίεση: 200 psi , Όρος: Βιδωτές οπές και στα δύο άκρα , Υλικό εμβόλου: Κράμμα αλουμινίου , Υλικό ράβδου εμβόλου: 303 από ανοξείδωτο ατσάλι , Μέγεθος θύρας: 1 / 8 "NPT , Ροντ Ντία.: 0.63 " , Μήκος νήματος ράβδου: 0.7 " , Μέγεθος νήματος ράβδου: 3/8 "-24 UNF , Μονοπραξία/Διπλή δράση: Ενιαία δράση , Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F , Υλικό ράβδου δεσίματος: Ανοξείδωτο ατσάλι , Υλικό σωλήνα: 304 από ανοξείδωτο ατσάλι