Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 3ATG8 Air Cylinder Single Acting 1.38 ίντσες Μήκος | AC8JMX

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 3ATG8 μονής δράσης 1.38 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8JMX Μοντέλο: 3ATG8

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€146.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματος304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.1.5 "
Τύπος μαξιλαριούΚανένας
Τύπος κυλίνδρουКόμπακτ
Υλικό τελικού καπακιούΔιαυγές κράμα αλουμινίου ανοδιωμένο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση200 psi
ΤοποθετήστεΒιδωτές οπές και στα δύο άκρα
Συνολικό μήκος1.380 "
Υλικό εμβόλουΚράμμα αλουμινίου
Υλικό ράβδου εμβόλου303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1 / 8 "NPT
Ροντ Ντία.0.63 "
Μήκος νήματος ράβδου0.7 "
Μέγεθος νήματος ράβδου3/8 "-24 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΕνιαία δράση
Δύναμη επέκτασης ελατηρίου1.77 λίβρες
Δύναμη ανάσυρσης ελατηρίου1.46 λίβρες
Κτύπημα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σωλήνων304 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.29
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 3ATG9 Air Cylinder Single Acting 1.63 ίντσα Μήκος | AC8JMY 3ΑΤG91.630 "3 / 4 "€152.29
SPEEDAIRE 3ATH2 Air Cylinder Single Acting 2.88 ίντσες Μήκος | AC8JMZ 3ΑΘ22.88 "2"€162.33
SPEEDAIRE 3ATH3 Air Cylinder Single Acting 3.88 ίντσες Μήκος | AC8JNA 3ΑΘ33.880 "3"€166.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 3ATG8 μονής δράσης 1.38 ίντσες μήκος
€146.48 /μονάδα