Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C6W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 20 A, 250 VAC, 2 Pole, Blue | AE7LJQ 5Z935

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C6W Iec Pin And Sleeve Connector, Θηλυκό, 20 A, 250 VAC, 2 Pole, Blue

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LJQ Μοντέλο: HBL320C6WCross Ref: 5Z935

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€390.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμος καρφιτσών και μανικιών IEC
Ενισχυτές20
Υλικό σώματοςZytel 801 Nylon
ΧρώμαΜπλε
Μέγεθος αγωγού# 14 - # 10 AWG
Current RatingΗ 20
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
ΥλικόΜη μεταλλικό, στεγανό και ανθεκτικό στην κατάχρηση
Στυλ συναρμολόγησηςΚορδόνι
Αριθμός αγωγών3
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Φάση1
Εύρος θερμοκρασίας75 έως -40 βαθμός Γ, -25 βαθμός Γ με αντίκτυπο
ΧαρακτηριστικάΓυναικείο σώμα σύνδεσης
Τάση250
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΜέγεθος αγωγούCurrent RatingΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C6W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 60 A, 250 VAC, 2 Pole, Blue | AC8PYW 3D120 HBL360C6W60# 8 - # 2 AWGΗ 60€1,007.62
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330C6W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 30 A, 250 VAC, 2 Pole, Blue | AE7YYV 6C149 HBL330C6W30# 12 - # 8 AWGΗ 30€565.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C6W Iec Pin And Sleeve Connector, Θηλυκό, 20 A, 250 VAC, 2 Pole, Blue
€390.23 /μονάδα