Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2810SR Receptacle, 30A, 3 Phase, 120 / 208VAC, 4 Pole, 5 Wire Grounding | AD6ZUH 4CV65

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL2810SR, 30A, 3 Phase, 120/208VAC, 4 Pole, 5 Wire Grounding

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6ZUH Μοντέλο: HBL2810SRCross Ref: 4CV65

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€178.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο με σκεπαστή επιφάνεια
Ενισχυτές30
ΧρώμαΓκρι, Λευκό
ΣυνδεσιμότηταΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Current RatingΗ 30
Διάμετρος BCEΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος1.71 "
HP3
Εκτίμηση IP20
Μήκος4.56 "
ΥλικόΤροποποιημένο αντίκτυπο PBT
Μέγιστη. ιπποδύναμη3
ΒάσηΒίδα στήριξης
Τοποθέτηση ΤύποςΑναρτημένο στην επιφάνεια
Διαμόρφωση NEMAL21-30R
Αξιολόγηση NEMAL21-30R
Αριθμός συμμοριών1-ταχύτητα
Αριθμός Πολωνών4
Αριθμός καλωδίωνΓείωση 5-καλωδίων
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Φάση3 φάση WYE
ΧαρακτηριστικάΤυλιγμένος
Τάση120/208 VAC Y
Τάση τάσης120 / 208 VAC
Ισχύς6240 W
Πλάτος2.84 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ιπποδύναμηΕνισχυτέςΧρώμαΔιαμόρφωση NEMAΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΘερμοκρασία λειτουργίας.Τιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2310SR Επιφανειακή υποδοχή στήριξης, 20A, 125VAC, 2-πόλων | AD6ZGL 4CT61 HBL2310SR120ΓκρίL5-20RL5-20R23-καλώδιοΜέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση€68.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320SR Επιφανειακή υποδοχή 20A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AD6ZGV 4CT69 HBL2320SR220ΓκρίL6-20RL6-20R23-καλώδιοΜέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση€72.98
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2410SR Surface Mount Receptacle, One Gang, 20A, 125 / 250VAC, 3-Pole | AD6ZHE 4CT85 HBL2410SR220ΓκρίL14-20RL14-20R34-καλώδιοΜέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση€96.51
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL2420SR Υποδοχή επιφανειακής βάσης, One Gang, 20A, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3-Pole | AD6ZHL 4CT93 HBL2420SR320ΓκρίL15-20RL15-20R34-καλώδιοΜέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση€92.05
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2430SR Επιφανειακή υποδοχή υποδοχής, One Gang, 20A, 3-Phase, Delta, 480VAC, 3-Pole | AD6ZQX 4CV02 HBL2430SR520ΓκρίL16-20RL16-20R34-καλώδιοΜέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση€95.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2510SR Surface Mount Receptacle, One Gang, 20A, 3-Phase, Wye 120 / 208VAC, 4-Pole | AD6ZRF 4CV10 HBL2510SR220ΓκρίL21-20RL21-20R45-καλώδιοΜέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση€118.48
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610SR Επιφανειακή Υποδοχή, One Gang, 30A, 125VAC, 2-Pole | AD6ZRM 4CV18 HBL2610SR230ΓκρίL5-30RL5-30R23-καλώδιοΜέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση€91.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL2810SR, 30A, 3 Phase, 120/208VAC, 4 Pole, 5 Wire Grounding
€178.38 /μονάδα