HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Δοχεία ασφαλείας επιφανειακής βάσης-καλωδίων, 2/3/4 Πόλο


Φίλτρα
Συνδεσιμότητα: Πίσω ενσύρματα τερματικά βιδών , Βαθμός: Βιομηχανικά , Μήκος: 4.56 " , Τοποθέτηση: Βίδα στήριξης , Τύπος τοποθέτησης: Αναρτημένο στην επιφάνεια , Αριθμός συμμοριών: 1-ταχύτητα , Τύπος: Τυλιγμένος , Πλάτος: 2.84 " , Μέγεθος καλωδίου: # 16 AWG έως # 8 AWG , Τύπος καλωδίου: Αρχικό
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ιπποδύναμηΕνισχυτέςΧρώμαΔιαμόρφωση NEMAΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΘερμοκρασία λειτουργίας.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL2740SR
-30ΓκρίL17-30RL17-30R34-καλώδιο-40 ° C έως 85 ° C€161.25
B
HBL2310SR
120ΓκρίL5-20RL5-20R23-καλώδιοΜέγιστο συνεχές 75 ° C και ελάχιστο-40 ° C χωρίς κρούση€68.39
C
HBL2320SR
220ΓκρίL6-20RL6-20R23-καλώδιοΜέγιστο συνεχές 75 ° C και ελάχιστο-40 ° C χωρίς κρούση€72.98
D
HBL2510SR
220ΓκρίL21-20RL21-20R45-καλώδιοΜέγιστο συνεχές 75 ° C και ελάχιστο-40 ° C χωρίς κρούση€118.48
E
HBL2610SR
230ΓκρίL5-30RL5-30R23-καλώδιοΜέγιστο συνεχές 75 ° C και ελάχιστο-40 ° C χωρίς κρούση€91.85
F
HBL2620SR
230Γκρι, ΛευκόL6-30RL6-30R2Γείωση 3-καλωδίωνΜέγιστο συνεχές 75 ° C και ελάχιστο-40 ° C χωρίς κρούση€99.78
G
HBL2410SR
220ΓκρίL14-20RL14-20R34-καλώδιοΜέγιστο συνεχές 75 ° C και ελάχιστο-40 ° C χωρίς κρούση€96.51
H
HBL2710SR
230ΓκρίL14-30RL14-30R34-καλώδιοΜέγιστο συνεχές 75 ° C και ελάχιστο-40 ° C χωρίς κρούση€167.12
I
HBL2420SR
320ΓκρίL15-20RL15-20R34-καλώδιοΜέγιστο συνεχές 75 ° C και ελάχιστο-40 ° C χωρίς κρούση€92.05
J
HBL2720SR
330ΓκρίL15-30RL15-30R34-καλώδιοΜέγιστο συνεχές 75 ° C και ελάχιστο-40 ° C χωρίς κρούση€160.98
K
HBL2810SR
330Γκρι, ΛευκόL21-30RL21-30R4Γείωση 5-καλωδίωνΜέγιστο συνεχές 75 ° C και ελάχιστο-40 ° C χωρίς κρούση€178.38
L
HBL2430SR
520ΓκρίL16-20RL16-20R34-καλώδιοΜέγιστο συνεχές 75 ° C και ελάχιστο-40 ° C χωρίς κρούση€95.38
M
HBL2730SR
1030ΓκρίL16-30RL16-30R34-καλώδιο-40 ° C έως 85 ° C€150.57

Δοχεία ασφαλείας επιφανειακής βάσης-καλωδίων, 2/3/4 Πόλο

Hubbell Wiring Device-Kellems Επιτοίχια δοχεία Twist-Lock συνδέουν τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στο ηλεκτρικό δίκτυο ενώ εμποδίζουν την τυχαία αποσύνδεση των καλωδίων λόγω κραδασμών ή οποιασδήποτε μετακίνησης σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτά τα θηλυκά δοχεία επιφάνειας έχουν θερμοπλαστικό περίβλημα με τερματικό συγκρατητή από πολυανθρακικό για αντοχή και αντοχή στη διάβρωση και τη διάβρωση. Διαθέτουν ένα σχήμα περιβλήματος, σχεδίασης περιβλήματος για τοποθέτηση στην επιφάνεια χωρίς κοπή σε τοίχους. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των γκρι χρωματισμένων δοχείων 20 / 30Α, που διατίθενται σε τάσεις 120 /208, 125, 250, 480 και 600VAC.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;