HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2665 Flanged Inlet, 30A, 125/250VAC, 3 Pole, 3 Wire Non-Grounding | BD3UKF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2665 Flanged Inlet, 30A, 125/250VAC, 3 Pole, 3 Wire Non-Grounding

Είδος: BD3UKF Μοντέλο: HBL2665
€87.09 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα εισόδου
ΧρώμαΆσπρο
ΣυνδεσιμότηταΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Current RatingΗ 30
Διάμετρος BCEΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΥλικόΝάιλον
Αξιολόγηση NEMAL10-30Ρ
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων3-σύρματα χωρίς γείωση
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης125 / 250 VAC
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2665 Flanged Inlet, 30A, 125/250VAC, 3 Pole, 3 Wire Non-Grounding
€87.09 /μονάδα