ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL2313VY Θηλυκό σώμα σύνδεσης, 20A, 125VAC, 2-πολικός, 3-wire γείωση | CE6TDX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313VY Θηλυκό σώμα σύνδεσης, 20A, 125VAC, 2-πολικός, γείωση 3 καλωδίων

Είδος: CE6TDX Μοντέλο: HBL2313VY
€31.79 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα σύνδεσης
Εύρος καλωδίων0.325-0.720 "
ΧρώμαΚίτρινο
ΣυνδεσιμότηταΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Καλώδιο Dia. Εύρος0.325 "-0.720"
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος3.5 "
ΜόνωσηΜονωμένο σώμα
Μήκος1.81 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη1
ΒάσηΣυναρμολογημένο καλώδιο
Αξιολόγηση NEMAL5-20R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Θερμ. ΕκτίμησηΜέγιστη συνεχής: 75 μοίρες. ΝΤΟ; Ελάχιστη συνεχής: -40 Deg. C w / o πρόσκρουση, -25 Deg. με αντίκτυπο.
Τάση τάσης125 VAC
Πλάτος1.81 "
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 8 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313VY Θηλυκό σώμα σύνδεσης, 20A, 125VAC, 2-πολικός, γείωση 3 καλωδίων
€31.79 /μονάδα