ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL21447 Είσοδος με φλάντζα, 30A, 600VAC, 3-πολικός, 4-σύρμα γείωση, Βιδωτός ακροδέκτης | CE6RYH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL21447 Είσοδος με φλάντζα, 30A, 600VAC, 3-πολικός, γείωση 4 συρμάτων, βιδωτός ακροδέκτης

Στοιχείο: CE6RYH Μοντέλο: HBL21447
€584.26 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα εισόδου
ΧρώμαΜεταλλικός
ΣυνδεσιμότηταΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Current RatingΗ 30
Διάμετρος BCEΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος5.09 "
ΜόνωσηΜονωμένο σώμα
Μήκος5.94 "
ΥλικόΑλουμίνιο, χυτά
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Τάση τάσης250 VDC / 600 VAC
Ισχύς18000 W
Πλάτος3.25 "
Μέγεθος καλωδίου# 10 AWG έως # 6 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL21447 Είσοδος με φλάντζα, 30A, 600VAC, 3-πολικός, γείωση 4 συρμάτων, βιδωτός ακροδέκτης
€584.26 /μονάδα