A Ανθεκτικό στην τριβή: Ναι , Κύκλοι τριβής ANSI: 4813 , ANSI Κομμένα γραμμάρια: 1523 , Επίπεδο τριβής ANSI/ISEA: 6 , Επίπεδο περικοπής ANSI/ISEA: 1 , Επίπεδο παρακέντησης ANSI/ISEA: 4 , Κάλυψη επίστρωσης: Παλάμη και δάχτυλα , Φινίρισμα επίστρωσης: Λείος , Υλικό επίστρωσης: πολυουρεθάνης , Χρώμα: Μαύρο, Γκρι , Μανσέτα: Πλεκτός καρπός , Τομή: Gunn , Υλικό δακτύλων: Νάιλον / Πολυουρεθάνη / Νιτρίλιο , Finger Style: Πλήρης , Μετρητής: 13 , Υλικό επένδυσης αρθρώσεων: Κανένας , Μήκος: 12 " , Υλικό επένδυσης: Νάιλον , Υλικό Palm: πολυουρεθάνης , Ανθεκτικό στη διάτρηση: Ναι , Στυλ αντίχειρα: Πλήρης
11-421 Ανθεκτικά στην τριβή ελαφριά γάντια Hyflex
Τα ανθεκτικά στην τριβή γάντια Ansell Hyflex 11-421 είναι ιδανικά για το χειρισμό τραχιών ή λειαντικών υλικών και χρησιμοποιούνται στη λειτουργία μηχανών, την κατασκευή και τις γενικές εργασίες συντήρησης. Παρέχουν πρόσθετη προστασία από γδαρσίματα και μικρές κοψίματα, ενώ εξασφαλίζουν την επιδεξιότητα και την ευελιξία που απαιτούνται για λεπτές ή περίπλοκες εργασίες. Αυτά τα γάντια είναι κατάλληλα για βιομηχανικά και κατασκευαστικά περιβάλλοντα όπου η προστασία από γδαρσίματα είναι ζωτικής σημασίας.
Χαρακτηριστικά
- Αυτά τα γάντια διαθέτουν επίστρωση πολυουρεθάνης με βάση το νερό που τα καθιστά αδιάβροχα και ανθεκτικά, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
- Είναι χωρίς DMF (Διμεθυλοφορμαμίδιο) και χωρίς σιλικόνη, γεγονός που τα καθιστά ασφαλέστερα στη χρήση και ιδιαίτερα κατάλληλα για εφαρμογές όπως η βαφή με ψεκασμό όπου οι χημικοί κίνδυνοι αποτελούν ανησυχία.
- Αυτά τα γάντια έχουν λεπτές και ελαστικές βελονιές, παρέχοντας άνετη εφαρμογή για παρατεταμένη χρήση και εξασφαλίζοντας βέλτιστη επιδεξιότητα.
- Αντέχουν στο πλύσιμο σε θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς C, καθιστώντας τους εύκολο να καθαριστούν και να διατηρηθούν για παρατεταμένη χρήση.
- Αυτά τα γάντια προσφέρουν φινίρισμα με επικάλυψη παλάμης, εξασφαλίζοντας ασφαλές κράτημα και πρόσθετη προστασία.