Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47 Στεγανός σύνδεσμος, Ευθεία, γείωσης 2-καλωδίων 3 πόλων, 125V, 15A 5-15R, κίτρινο AB4CWR 1Χ977

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47 στεγανός σύνδεσμος, ευθεία, 2-πολική γείωση 3 καλωδίων, 125V, 15A 5-15R, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4CWR Μοντέλο: HBL15W47Σταυρός: 1Χ977
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
€75.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανός σύνδεσμος
Ενισχυτές15
ΑντιμικροβιακόΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Εύρος αγωγών# 18 AWG έως # 12 AWG
ΣυνδεσιμότηταΑκροδέκτες βίδας
Καλώδιο Dia. Εύρος0.250 "-0.655"
Μέγεθος καλωδίου0.300 έως 0.655 "
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΑκροδέκτες βίδας
Διάμετρος Δ# 18 AWG έως # 12 AWG
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςGeneral
Ύψος4.03 "
HP0.5
ΜόνωσηΜονωμένο σώμα
Εκτίμηση IP20
Μήκος4.03 "
ΥλικόPVC
Μέγιστη. ιπποδύναμη0.5
Διαμόρφωση NEMA5-15R
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Θερμ. ΕκτίμησηΜέγιστη συνεχής- 75 βαθμοί C, ελάχιστη- -40 χωρίς πρόσκρουση
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 VAC
Πλάτος1.76 "
Μέγεθος καλωδίου# 18 AWG έως # 12 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτίμηση IPΕνισχυτέςΧρώμαΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ιπποδύναμηΔιαμόρφωση NEMAΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W33 Αδιάβροχος σύνδεσμος, Ευθεία, Γείωση 2-καλωδίων 3 πόλων, 125V, 20A5-20R, Κίτρινο | AC8PVC 3D011 HBL15W33Στεγανός σύνδεσμος2020Κίτρινο3"PVC15-20R€79.13
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W33A Υποδοχή, ευθεία, γείωσης 2 πόλων, 3 καλωδίων, 20A, 125V, κίτρινο | AH8XLU 39AW21 HBL15W33AΣτεγανός σύνδεσμος λεπίδας λεπίδας65, 66, 6720Κίτρινο-Θερμοπλαστικό ελαστομερές / Valox--€79.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47A Υποδοχή, ευθεία, γείωσης 2 πόλων, 3 καλωδίων, 15A, 125V, κίτρινο | AH8XLV 39AW22 HBL15W47AΣτεγανός σύνδεσμος λεπίδας λεπίδας65, 66, 6715Κίτρινο-Θερμοπλαστικό ελαστομερές / Valox--€68.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47BK Συνδετήρας λεπίδας, στεγανός, 2 πόλοι, 15A, μαύρο | AH8XLW 39AW23 HBL15W47BKΣτεγανός σύνδεσμος λεπίδας λεπίδας65, 66, 6715Μαύρη-Θερμοπλαστικό ελαστομερές / Valox--€82.11
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W48 Γυναικεία σύνδεση, ευθεία, γείωσης 2 πόλων, 3 καλωδίων, 20A, 250V, κίτρινο | AH8XLX 39AW24 HBL15W48Στεγανός σύνδεσμος λεπίδας λεπίδας65, 66, 6720Κίτρινο-Θερμοπλαστικό ελαστομερές / Valox--€90.69
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL15W49 Γυναικεία υποδοχή σύνδεσης, Ευθεία, 2πολική, 3σύρματη γείωση, 15Α, 250V, Κίτρινη | AH8XLY 39AW25 HBL15W49Στεγανός σύνδεσμος λεπίδας λεπίδας65, 66, 6715Κίτρινο-Θερμοπλαστικό ελαστομερές / Valox--€84.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47 στεγανός σύνδεσμος, ευθεία, 2-πολική γείωση 3 καλωδίων, 125V, 15A 5-15R, κίτρινο
€75.69 /μονάδα